Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

63119284-781-1418-4XL MASCOT Kapuzensweatshirt mit Reißverschluss, High Vis orange/anthrazit, Gr.4XL


Menge:  Stück  
Produktinformationen
19284-781-1418_P01_400px.jpg
19284-781-1418_P01_400px.jpg
Artikel-Nr.:
     8670-63119284-781-1418-4XL
Hersteller:
     Mascot
Herst.-Nr.:
     19284-781-14184XL
EAN/GTIN:
     5711074878345
Suchbegriffe:
Damen-Sweater
Damen-Sweatshirt
Sweatshirt (Damen)
Freizeit-Pullover
Reflexeffekte. Zweifarbig. Moderne Passform. Angenehme Baumwollinnenseite und strapazierfähiges Polyester mit Stretch an der Außenseite. Quadratisches Jacquardmuster. Reflexe sind elastisch. Reißverschluss, durchgehend. Vordertaschen mit Reißverschluss. Innentaschen. Nackenbesatz. Elastikband an den Handgelenken und der Unterkante. Hi-Vis Gruppe A. Zertifiziert nach EN ISO 20471 - Kl. 3 (XS-S= Kl. 2). Zertifiziert nach EN 13758-2 UPF 40+. Das Produkt ist zertifiziert, dass dieses mit einem Logo von 0,2400 m² (XS-S) - 0,0300 m² (M-5XL) versehen werden darf. Dieses zulässige Areal darf nicht überschritten werden. Das Logo auf der Vorder- und Rückseitedarf jeweils maximal 50% des gesamten Logoareals betragen, um die Zertifizierung gemäß EN ISO 20471 beizubehalten.Technische Eigenschaften: Größe: 4XL Farbe: hi-vis orange/dunkelanthrazit Material: 50% Polyester/50% Baumwolle Branche: Arbeitskleidung Typ: Kapuzensweatshirt Norm: EN ISO 20471 Schutzklasse/-kategorie: Klasse 3
Weitere Informationen:
Branche:
Arbeitskleidung
Farbe:
hi-vis orange/dunkelanthrazit
Größe:
4XL
Material:
50% Polyester/50% Baumwolle
Norm:
EN ISO 20471
Schutzklasse/-kategorie:
Klasse 3
Typ:
Kapuzensweatshirt
Angebote (5)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 8670
unbekannt
3
Frei Haus
ab € 106,75*
€ 132,60*
25 Tage
nicht lagernd
1
Frei Haus
ab € 106,43*
€ 133,68*
7 Tage
unbekannt
1
€ 5,95*
ab € 116,31*
€ 146,01*
22 Tage
nicht lagernd
1
Frei Haus
ab € 119,52*
€ 148,85*
1
Frei Haus
ab € 182,43*
€ 230,02*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 8670
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 3 Stück
€ 132,60*
€ 157,79
pro Stück
ab 5 Stück
€ 127,58*
€ 151,82
pro Stück
ab 10 Stück
€ 118,05*
€ 140,48
pro Stück
ab 500 Stück
€ 106,75*
€ 127,03
pro Stück
Mindestbestellmenge: 3 Stück ( entspricht € 397,80* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 8670
Versand: Lager 8670
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,90*
ab € 137,50*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 8670
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.