Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

63119212-291-1433-3XL MASCOT Damen Softshell Jacke, orange/grün, Gr.3XL


Menge:  Stück  
Produktinformationen
19212-291-1433_P01_400px.jpg
19212-291-1433_P01_400px.jpg
Artikel-Nr.:
     8670-63119212-291-1433-3XL
Hersteller:
     Mascot
Herst.-Nr.:
     19212-291-14333XL
EAN/GTIN:
     5711074882960
Suchbegriffe:
Arbeitsjacke
Arbeitsjacken
Berufsjacke
Damen Jacke
Damen-Passform. Atmungsaktiv, winddicht und wasserabweisend. Moderne, körpernahe Passform mit viel Bewegungsfreiheit. Stehkragen. Zweifarbig. Verschluss mit wasserdichtem Reißverschluss und inwendiger Wetterschutzleiste. Vordertaschen mit wasserdichten Reißverschlüssen. Innentaschen. Klettverschluss an den Handgelenken. Gummizug in der Unterkante, regulierbar. ID-Kartenhalter ist abnehmbar. Reflexeffekte.Technische Eigenschaften: Größe: 3XL Farbe: hi-vis orange/moosgrün Geschlecht: Damen Material: 100% Polyester Branche: Winter Arbeitskleidung Typ: Warnschutz Softshell Jacke
Weitere Informationen:
Branche:
Winter Arbeitskleidung
Farbe:
hi-vis orange/moosgrün
Geschlecht:
Damen
Größe:
3XL
Material:
100% Polyester
Typ:
Warnschutz Softshell Jacke
Angebote (5)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
5 Tage
nicht lagernd
1
Frei Haus
ab € 96,50*
€ 121,57*
Lager 8670
unbekannt
3
Frei Haus
ab € 97,96*
€ 121,77*
26 Tage
nicht lagernd
1
Frei Haus
ab € 97,46*
€ 122,56*
6 Tage
unbekannt
1
€ 5,95*
ab € 108,44*
€ 136,21*
23 Tage
nicht lagernd
1
Frei Haus
ab € 108,32*
€ 136,71*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 8670
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 3 Stück
€ 121,77*
€ 144,91
pro Stück
ab 5 Stück
€ 114,46*
€ 136,21
pro Stück
ab 10 Stück
€ 109,17*
€ 129,91
pro Stück
ab 500 Stück
€ 97,96*
€ 116,57
pro Stück
Mindestbestellmenge: 3 Stück ( entspricht € 365,31* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 8670
Versand: Lager 8670
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,90*
ab € 137,50*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 8670
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.