Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

63119202-291-1433-XL MASCOT Softshell Jacke, High Vis orange/grün, Gr.XL


Menge:  Stück  
Produktinformationen
19202-291-1433_P01_400px.jpg
19202-291-1433_P01_400px.jpg
Artikel-Nr.:
     8670-63119202-291-1433-XL
Hersteller:
     Mascot
Herst.-Nr.:
     19202-291-1433XL
EAN/GTIN:
     5711074792368
Suchbegriffe:
Arbeitsjacke
Arbeitsjacken
Berufsjacke
Soft-Shell-Jacke
Atmungsaktiv, winddicht und wasserabweisend. Moderne, körpernahe Passform mit viel Bewegungsfreiheit. Stehkragen. Zweifarbig. Verschluss mit wasserdichtem Reißverschluss und inwendiger Wetterschutzleiste. Brusttasche mit Reißverschluss. Vordertaschen mit wasserdichten Reißverschlüssen. Innentaschen. Klettverschluss an den Handgelenken. Gummizug in der Unterkante, regulierbar. ID-Kartenhalter ist abnehmbar. Reflexeffekte.Technische Eigenschaften: Größe: XL Farbe: hi-vis orange/moosgrün Geschlecht: Herren Material: 100% Polyester Branche: Winter Arbeitskleidung Typ: Warnschutz Softshell Jacke
Weitere Informationen:
Branche:
Winter Arbeitskleidung
Farbe:
hi-vis orange/moosgrün
Geschlecht:
Herren
Größe:
XL
Material:
100% Polyester
Typ:
Warnschutz Softshell Jacke
Angebote (7)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1
€ 4,90*
ab € 79,06*
€ 101,31*
26 Tage
nicht lagernd
1
Frei Haus
ab € 82,51*
€ 102,47*
6 Tage
nicht lagernd
1
Frei Haus
ab € 82,83*
€ 102,93*
Lager 8670
unbekannt
3
Frei Haus
ab € 84,60*
€ 104,43*
7 Tage
unbekannt
1
€ 5,95*
ab € 93,68*
€ 116,58*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 8670
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 3 Stück
€ 104,43*
€ 124,27
pro Stück
ab 5 Stück
€ 99,15*
€ 117,99
pro Stück
ab 10 Stück
€ 95,70*
€ 113,88
pro Stück
ab 500 Stück
€ 84,60*
€ 100,67
pro Stück
Mindestbestellmenge: 3 Stück ( entspricht € 313,29* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 8670
Versand: Lager 8670
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,90*
ab € 137,50*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 8670
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.