Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

63119081-771-22218-3XL MASCOT T-Shirt, Langarm, High Vis rot/anthrazit, Gr.3XL


Menge:  Stück  
Produktinformationen
19081-771-22218_P01_400px.jpg
19081-771-22218_P01_400px.jpg
Artikel-Nr.:
     8670-63119081-771-22218-3XL
Hersteller:
     Mascot
Herst.-Nr.:
     19081-771-222183XLONE
EAN/GTIN:
     5711074814015
Suchbegriffe:
Herren-Langarmshirts
Herren-Longsleeves
Herren-Shirt
Herren-T-Shirts
Fluoreszierend und mit schrägverlaufenden Reflexen. Zweifarbig. Moderne Passform. Angenehme Baumwollinnenseite und strapazierfähigesPolyester mit Stretch an der Außenseite. Quadratisches Jacquardmuster. Reflexe sind elastisch. Runder Halsausschnitt. Rippenbündchen am Hals. Nackenband. Hi-Vis Gruppe A. Zertifiziert nach EN ISO 20471 - Kl. 3 (S = Kl. 2). Zertifiziert nach EN 13758-2 UPF 40+. Das Produkt ist zertifiziert, dass dieses mit einem Logo von 0,2300 m² (S) - 0,0000 m² (M) versehen werden darf. Dieses zulässige Areal darf nicht überschritten werden. Das Logo auf der Vorder- und Rückseite darf jeweils maximal 50% des gesamten Logoareals betragen, um die Zertifizierung gemäß EN ISO 20471 beizubehalten.Technische Eigenschaften: Größe: 3XL Farbe: hi-vis rot/dunkelanthrazit Material: 50% Polyester/50% Baumwolle Branche: Arbeitskleidung Typ: Warnschutz T-shirt Norm: EN ISO 20471 Schutzklasse/-kategorie: Klasse 3
Weitere Informationen:
Branche:
Arbeitskleidung
Farbe:
hi-vis rot/dunkelanthrazit
Größe:
3XL
Material:
50% Polyester/50% Baumwolle
Norm:
EN ISO 20471
Schutzklasse/-kategorie:
Klasse 3
Typ:
Warnschutz T-shirt
Weitere Suchbegriffe: Herrenshirt, Warnschutzpullover, Warnschutz T-Shirt, Warnschutz-Shirt, Warnschutzshirt, warnschutz t-shirt mascot, warnschutz t-shirt, herren-t-shirts rot, 19081-771-222183XLONE, 19081-771-22218-3XL, 63119081-771-22218-3XL
Angebote (4)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 8670
unbekannt
5
Frei Haus
ab € 68,97*
€ 85,07*
25 Tage
nicht lagernd
1
Frei Haus
ab € 69,12*
€ 88,75*
7 Tage
unbekannt
1
€ 5,95*
ab € 76,01*
€ 97,52*
22 Tage
nicht lagernd
1
€ 5,50*
ab € 77,10*
€ 98,84*
Preise: Lager 8670
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 5 Stück
€ 85,07*
€ 101,23
pro Stück
ab 10 Stück
€ 81,89*
€ 97,45
pro Stück
ab 500 Stück
€ 68,97*
€ 82,07
pro Stück
Mindestbestellmenge: 5 Stück ( entspricht € 425,35* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 8670
Versand: Lager 8670
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,90*
ab € 137,50*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 8670
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.