Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

63119012-143-14010-5XL MASCOT Damen Softshell Jacke, High Vis orange/schwarz, Gr.5XL


Menge:  Stück  
Produktinformationen
19012-143-14010_P01_400px.jpg
19012-143-14010_P01_400px.jpg
Artikel-Nr.:
     8670-63119012-143-14010-5XL
Hersteller:
     Mascot
Herst.-Nr.:
     19012-143-140105XL
EAN/GTIN:
     5711074787975
Suchbegriffe:
Arbeitsjacke
Arbeitsjacken
Berufsjacke
Damen Jacke
Damen-Passform. Fluoreszierend und mit schrägverlaufenden Reflexen. Atmungsaktiv, winddicht und wasserabweisend. Moderne, körpernahePassform mit viel Bewegungsfreiheit. Stehkragen. Zweifarbig. Verschluss mit wasserdichtem Reißverschluss und inwendiger Wetterschutzleiste. Vordertaschen mit wasserdichten Reißverschlüssen. Innentaschen. Gummizug an den Handgelenken. Gummizug in der Unterkante, regulierbar. ID-Kartenhalter ist abnehmbar. Hi-Vis Gruppe A. Zertifiziert nach EN ISO 20471 - Kl. 2. Das Produkt ist zertifiziert, dass dieses mit einem Logo von 0,1800 m² (XS-5XL) versehen werden darf. Dieses zulässige Areal darf nicht überschritten werden. Das Logo auf der Vorder- und Rückseite darf jeweils maximal 50% des gesamten Logoareals betragen, um die Zertifizierung gemäß EN ISO 20471 beizubehalten.Technische Eigenschaften: Größe: 5XL Farbe: hi-vis orange/schwarzblau Material: 100% Polyester Branche: Winter Arbeitskleidung Norm: EN ISO 20471 Schutzklasse/-kategorie: Klasse 2 Typ: Warnschutz Softshell Jacke
Weitere Informationen:
Branche:
Winter Arbeitskleidung
Farbe:
hi-vis orange/schwarzblau
Größe:
5XL
Material:
100% Polyester
Norm:
EN ISO 20471
Schutzklasse/-kategorie:
Klasse 2
Typ:
Warnschutz Softshell Jacke
Angebote (5)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
6 Tage
nicht lagernd
1
Frei Haus
ab € 175,84*
€ 214,16*
26 Tage
nicht lagernd
1
Frei Haus
ab € 177,42*
€ 214,63*
Lager 8670
unbekannt
2
Frei Haus
ab € 179,32*
€ 215,38*
23 Tage
nicht lagernd
1
Frei Haus
ab € 198,68*
€ 241,04*
7 Tage
unbekannt
1
Frei Haus
ab € 199,60*
€ 241,29*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 8670
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 2 Stück
€ 215,38*
€ 256,30
pro Stück
ab 5 Stück
€ 203,90*
€ 242,64
pro Stück
ab 10 Stück
€ 189,66*
€ 225,70
pro Stück
ab 500 Stück
€ 179,32*
€ 213,39
pro Stück
Mindestbestellmenge: 2 Stück ( entspricht € 430,76* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 8670
Versand: Lager 8670
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,90*
ab € 137,50*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 8670
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.