| |
|
| Artikel-Nr.: 8670-63119008-511-1744-3XL Herst.-Nr.: 19008-511-17443XL EAN/GTIN: 5711074846498 |
| |
|
| | |
| Technische Eigenschaften: Norm: EN ISO 20471 Schutzklasse/-kategorie: Klasse 2 Typ: Warnschutz Arbeitsjacke Weitere Informationen: | | Norm: | EN ISO 20471 | Schutzklasse/-kategorie: | Klasse 2 | Typ: | Warnschutz Arbeitsjacke |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Damenjacke, SI Jacke, Sicherheitsjacke, Warnjacke, Warnschutzjacke, arbeitsjacke mascot gelb, damen jacke, damen jacke gelb, 63119008-511-1744-3XL, 19008-511-17443XL, 19008-511-1744-3XL |
| | |
| | | Angebote (5) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 8670 | | | | 2 | | Frei Haus | ab € 123,75* | € 150,93* | | | | | | 26 Tage | | | 1 | | Frei Haus | ab € 122,29* | € 153,03* | | | | | 7 Tage | | | 1 | | Frei Haus | ab € 133,53* | € 164,74* | | | | | 23 Tage | | | 1 | | Frei Haus | ab € 133,12* | € 165,08* | | | | | | | | 1 | | Frei Haus | ab € 205,04* | € 254,09* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 8670 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | Mindestbestellmenge: 2 Stück ( entspricht € 301,86* zzgl. MwSt. ) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 8670 | | Versand: Lager 8670 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,90* | | ab € 137,50* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 8670 | | | Zeitraum: | innerhalb von 10 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 10% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|