| |
|
| Artikel-Nr.: 8670-63119008-511-1709-2XL Herst.-Nr.: 19008-511-17092XL EAN/GTIN: 5711074846382 |
| |
|
| | |
| Technische Eigenschaften: Norm: EN ISO 20471 Schutzklasse/-kategorie: Klasse 2 Typ: Warnschutz Arbeitsjacke Weitere Informationen: | | Norm: | EN ISO 20471 | Schutzklasse/-kategorie: | Klasse 2 | Typ: | Warnschutz Arbeitsjacke |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Damenjacke, SI Jacke, Sicherheitsjacke, Warnjacke, Warnschutzjacke, arbeitsjacke gelb xxl, damen jacke, damen jacken xxl, 19008-511-1709-2XL, 19008-511-17092XL, 63119008-511-1709-2XL |
| | |
| | | Angebote (5) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 8670 | | | | 3 | | Frei Haus | ab € 94,62* | € 117,75* | | | | | | 26 Tage | | | 1 | | Frei Haus | ab € 94,23* | € 118,71* | | | | | 7 Tage | | | 1 | | € 5,95* | ab € 102,84* | € 128,14* | | | | | 23 Tage | | | 1 | | Frei Haus | ab € 102,54* | € 128,50* | | | | | | | | 1 | | Frei Haus | ab € 156,92* | € 198,08* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 8670 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | Mindestbestellmenge: 3 Stück ( entspricht € 353,25* zzgl. MwSt. ) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 8670 | | Versand: Lager 8670 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,90* | | ab € 137,50* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 8670 | | | Zeitraum: | innerhalb von 10 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 10% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|