Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

63119008-511-1433-S MASCOT Damen Arbeitsjacke, High Vis orange/grün, Gr.S


Menge:  Stück  
Produktinformationen
d9865c65d53a47983f26d8bb4820b33b_600_600
d9865c65d53a47983f26d8bb4820b33b_600_600
Artikel-Nr.:
     8670-63119008-511-1433-S
Hersteller:
     Mascot
Herst.-Nr.:
     19008-511-1433S
EAN/GTIN:
     5711074846139
Suchbegriffe:
Arbeitsjacke
Arbeitsjacken
Berufsjacke
Damen Jacke
Technische Eigenschaften: Norm: EN ISO 20471 Schutzklasse/-kategorie: Klasse 2 Typ: Warnschutz Arbeitsjacke
Weitere Informationen:
Norm:
EN ISO 20471
Schutzklasse/-kategorie:
Klasse 2
Typ:
Warnschutz Arbeitsjacke
Weitere Suchbegriffe: Damenjacke, SI Jacke, Sicherheitsjacke, Warnjacke, Warnschutzjacke, arbeitsjacke mascot gr s, damen jacke, mascot damen jacke, 63119008-511-1433-S, 19008-511-1433-S, 19008-511-1433S
Angebote (5)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 8670
unbekannt
3
Frei Haus
ab € 92,69*
€ 113,41*
26 Tage
nicht lagernd
1
Frei Haus
ab € 92,15*
€ 116,00*
7 Tage
unbekannt
1
€ 5,95*
ab € 102,02*
€ 127,93*
23 Tage
nicht lagernd
1
Frei Haus
ab € 102,23*
€ 128,28*
1
Frei Haus
ab € 158,06*
€ 197,87*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 8670
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 3 Stück
€ 113,41*
€ 134,96
pro Stück
ab 5 Stück
€ 107,22*
€ 127,59
pro Stück
ab 10 Stück
€ 101,08*
€ 120,29
pro Stück
ab 500 Stück
€ 92,69*
€ 110,30
pro Stück
Mindestbestellmenge: 3 Stück ( entspricht € 340,23* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 8670
Versand: Lager 8670
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,90*
ab € 137,50*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 8670
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.