Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

63119008-511-1433-3XL MASCOT Damen Arbeitsjacke, High Vis orange/grün, Gr.3XL


Menge:  Stück  
Produktinformationen
d9865c65d53a47983f26d8bb4820b33b_600_600
d9865c65d53a47983f26d8bb4820b33b_600_600
Artikel-Nr.:
     8670-63119008-511-1433-3XL
Hersteller:
     Mascot
Herst.-Nr.:
     19008-511-14333XL
EAN/GTIN:
     5711074846085
Suchbegriffe:
Arbeitsjacke
Arbeitsjacken
Berufsjacke
Damen Jacke
Technische Eigenschaften: Norm: EN ISO 20471 Schutzklasse/-kategorie: Klasse 2 Typ: Warnschutz Arbeitsjacke
Weitere Informationen:
Norm:
EN ISO 20471
Schutzklasse/-kategorie:
Klasse 2
Typ:
Warnschutz Arbeitsjacke
Weitere Suchbegriffe: Damenjacke, SI Jacke, Sicherheitsjacke, Warnjacke, Warnschutzjacke, warnjacke xxxl orange, damen jacke, damen jacke xxxl, 63119008-511-1433-3XL, 19008-511-14333XL, 19008-511-1433-3XL
Angebote (5)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 8670
unbekannt
2
Frei Haus
ab € 120,57*
€ 147,58*
25 Tage
nicht lagernd
1
Frei Haus
ab € 122,83*
€ 152,11*
6 Tage
unbekannt
1
Frei Haus
ab € 133,43*
€ 164,23*
22 Tage
nicht lagernd
1
Frei Haus
ab € 133,38*
€ 164,58*
1
Frei Haus
ab € 203,61*
€ 253,55*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 8670
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 2 Stück
€ 147,58*
€ 175,62
pro Stück
ab 5 Stück
€ 141,13*
€ 167,94
pro Stück
ab 10 Stück
€ 131,17*
€ 156,09
pro Stück
ab 500 Stück
€ 120,57*
€ 143,48
pro Stück
Mindestbestellmenge: 2 Stück ( entspricht € 295,16* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 8670
Versand: Lager 8670
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,90*
ab € 137,50*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 8670
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.