Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

63119008-511-14010-2XL MASCOT Damen Arbeitsjacke, High Vis orange/schwarz, Gr.2XL


Menge:  Stück  
Produktinformationen
19008-511-14010_P01_400px.jpg
19008-511-14010_P01_400px.jpg
Artikel-Nr.:
     8670-63119008-511-14010-2XL
Hersteller:
     Mascot
Herst.-Nr.:
     19008-511-140102XL
EAN/GTIN:
     5711074845750
Suchbegriffe:
Arbeitsjacke
Arbeitsjacken
Berufsjacke
Damen Jacke
Damen-Passform. Fluoreszierend und mit schrägverlaufenden Reflexen. Hat ein wasserabweisendes Finish. Vier-Wege-Stretchstoff mit geringem Gewicht und guter Strapazierfähigkeit. Stehkragen. Zweifarbig. Verschluss mit Reißverschluss und inwendiger Wetterschutzleiste. Vorbereitet für die Befestigung eines Ausweises. Vordertaschen mit Reißverschluss. Innentaschen. Gummizug in der Unterkante an denSeiten. Gummizug an den Handgelenken. Ventilation unter den Ärmeln. Mit Druckeffekten. Hi-Vis Gruppe B. Zertifiziert nach EN ISO 20471 - Kl. 2. Das Produkt ist zertifiziert, dass dieses mit einem Logo von 0,1000 m² (XS-5XL) versehen werden darf. Dieses zulässigeAreal darf nicht überschritten werden. Das Logo auf der Vorder- und Rückseite darf jeweils maximal 50% des gesamten Logoareals betragen, um die Zertifizierung gemäß EN ISO 20471 beizubehalten.Technische Eigenschaften: Größe: 2XL Farbe: hi-vis orange/schwarzblau Material: 88% Polyester/12% Elastolefin Branche: Arbeitskleidung Norm: EN ISO 20471 Schutzklasse/-kategorie: Klasse 2 Typ: Warnschutz Arbeitsjacke
Weitere Informationen:
Branche:
Arbeitskleidung
Farbe:
hi-vis orange/schwarzblau
Größe:
2XL
Material:
88% Polyester/12% Elastolefin
Norm:
EN ISO 20471
Schutzklasse/-kategorie:
Klasse 2
Typ:
Warnschutz Arbeitsjacke
Weitere Suchbegriffe: Damenjacke, SI Jacke, Sicherheitsjacke, Warnjacke, Warnschutzjacke, warnschutzjacke mascot größe xxl, damen jacke, damen jacken xxl, 19008-511-14010-2XL, 63119008-511-14010-2XL, 19008-511-140102XL
Angebote (5)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 8670
unbekannt
3
Frei Haus
ab € 92,71*
€ 115,83*
25 Tage
nicht lagernd
1
Frei Haus
ab € 94,53*
€ 118,24*
6 Tage
unbekannt
1
€ 5,95*
ab € 102,51*
€ 128,14*
22 Tage
nicht lagernd
1
Frei Haus
ab € 103,08*
€ 128,50*
1
Frei Haus
ab € 158,06*
€ 198,02*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 8670
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 3 Stück
€ 115,83*
€ 137,84
pro Stück
ab 5 Stück
€ 109,15*
€ 129,89
pro Stück
ab 10 Stück
€ 104,57*
€ 124,44
pro Stück
ab 500 Stück
€ 92,71*
€ 110,32
pro Stück
Mindestbestellmenge: 3 Stück ( entspricht € 347,49* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 8670
Versand: Lager 8670
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,90*
ab € 137,50*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 8670
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.