| |
|
| Artikel-Nr.: 8670-63118584-962-91010-L Herst.-Nr.: 18584-962-91010L ONE EAN/GTIN: 5711074736102 |
| |
|
| | |
| Moderne Passform. Kräftige Qualität. Gebürstete Innenseite. Reißverschluss, durchgehend. Vordertaschen mit Reißverschluss. Rippenbündchen an den Handgelenken. Nackenband. Druck an verschiedenen Teilen des Produktes. Getestet nach EN ISO 15797.Technische Eigenschaften: Größe: L ONE Farbe: azurblau/schwarzblau Geschlecht: Herren Material: 60% Baumwolle/40% Polyester Branche: Arbeitskleidung Schutzklasse/-kategorie: Getestet nach EN ISO 15797. Norm: EN ISO 15797 Typ: Sweat-Jacke Weitere Informationen: | | Branche: | Arbeitskleidung | Farbe: | azurblau/schwarzblau | Geschlecht: | Herren | Größe: | L ONE | Material: | 60% Baumwolle/40% Polyester | Norm: | EN ISO 15797 | Schutzklasse/-kategorie: | Getestet nach EN ISO 15797. | Typ: | Sweat-Jacke |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Sweatshirt (Herren), Herren-Pullover, Herrenpullover, Kapuzenjacke, Sweat-Jacke, Sweatjacke, Sweatshirt-Jacke, Sweatshirtjacke, herren-pullover blau l, herren pullover, herrenpullover blau, 63118584-962-91010-L, 18584-962-91010L ONE, 18584-962-91010-L |
| | |
| | | Angebote (7) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 8670 | | | | 5 | | Frei Haus | ab € 58,04* | € 70,74* | | | | | | | | | 1 | | € 4,90* | ab € 54,31* | € 72,30* | | | | | 26 Tage | | | 1 | | Frei Haus | ab € 56,18* | € 72,59* | | | | | 7 Tage | | | 1 | | € 4,79* | ab € 56,73* | € 73,55* | | | | | 7 Tage | | | 1 | | € 5,95* | ab € 63,49* | € 81,80* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 8670 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | Mindestbestellmenge: 5 Stück ( entspricht € 353,70* zzgl. MwSt. ) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 8670 | | Versand: Lager 8670 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,90* | | ab € 137,50* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 8670 | | | Zeitraum: | innerhalb von 10 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 10% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|