Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

63118335-231-20209-3XL MASCOT Winterjacke mit CLIMASCOT, verkehrsrot/schwarz, Gr.3XL


Menge:  Stück  
Produktinformationen
18335-231-20209_P01_400px.jpg
18335-231-20209_P01_400px.jpg
Artikel-Nr.:
     8670-63118335-231-20209-3XL
Hersteller:
     Mascot
Herst.-Nr.:
     18335-231-202093XL
EAN/GTIN:
     5711074709168
Suchbegriffe:
Herren-Jacke
Herrenjacke
Winter-Arbeitsjacke
Winterarbeitsjacke
Atmungsaktiv, wind- und wasserdicht. Nähte sind verklebt. Mit CLIMASCOT® Lightweight Insulation. Kapuze ist abnehmbar, gefüttert undmit verstellbaren Elastikschnüren versehen. Verschluss mit Reißverschluss und inwendiger Wetterschutzleiste. Innentasche mit Reißverschluss. ID-Kartenhalter ist abnehmbar. Brusttasche mit Reißverschluss. Vordertaschen mit Reißverschluss. Gummizug in der Unterkante, regulierbar. Ärmel mit CORDURA®-Verstärkung. Rippenbündchen (verdeckt unter der Wetterschutzleiste) an den Handgelenken. Reißverschluss im Futter am Rücken zum Anbringen eines Logos/einer Stickerei. Mit Druck und Reflexen. Zertifiziert nach EN 342:2017 - Kl. 3Technische Eigenschaften: Größe: 3XL Farbe: verkehrsrot/schwarz Geschlecht: Herren Material: 100% Polyester Branche: Winter Arbeitskleidung Schutzklasse/-kategorie: Klasse 3/1 Typ: Winterjacke Norm: EN 343
Weitere Informationen:
Branche:
Winter Arbeitskleidung
Farbe:
verkehrsrot/schwarz
Geschlecht:
Herren
Größe:
3XL
Material:
100% Polyester
Norm:
EN 343
Schutzklasse/-kategorie:
Klasse 3/1
Typ:
Winterjacke
Weitere Suchbegriffe: Winterbaujacke, Kälteschutzjacke, Thermojacke, Winter Jacke, Winterjacke, Winterschutzjacke, herrenjacken xxxl, herren jacke, herrenjacke rot, 18335-231-202093XL, 63118335-231-20209-3XL, 18335-231-20209-3XL
Angebote (7)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
25 Tage
nicht lagernd
1
Frei Haus
ab € 115,13*
€ 141,27*
1
€ 4,90*
ab € 114,80*
€ 141,97*
7 Tage
nicht lagernd
1
Frei Haus
ab € 117,71*
€ 144,31*
Lager 8670
unbekannt
2
Frei Haus
ab € 120,81*
€ 146,95*
6 Tage
1
1
Frei Haus
ab € 115,03*
€ 150,17*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 8670
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 2 Stück
€ 146,95*
€ 174,87
pro Stück
ab 5 Stück
€ 138,58*
€ 164,91
pro Stück
ab 10 Stück
€ 131,67*
€ 156,69
pro Stück
ab 500 Stück
€ 120,81*
€ 143,76
pro Stück
Mindestbestellmenge: 2 Stück ( entspricht € 293,90* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 8670
Versand: Lager 8670
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,90*
ab € 137,50*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 8670
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.