Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

631182617228900XXL BLAKLADER Damen Flammschutz Boxershorts Marineblau XXL


Menge:  Stück  
Produktinformationen
182617228900.jpg
182617228900.jpg
Artikel-Nr.:
     8670-631182617228900XXL
Hersteller:
     Blåkläder
Herst.-Nr.:
     182617228900XXL
EAN/GTIN:
     7330509537268
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Boxer-Shorts
Boxershort
Retro-Shorts
Retroshorts
Flammhemmende Damen Boxershorts. Zertifiziert nach EN ISO 14116 index 3/5H/40. Stoff 57% Modacryl, 37% Baumwolle, 4% Elasthan, 2% andere Fasern, 1x1 Rippenstrick antistatisch, flammhemmend, 335g/m² Funktionalität Damengröße Details Etikett außen Elastische TailleTechnische Eigenschaften: Art: Boxershort Branche: Allround Farbe: marineblau Geschlecht: Damen Größe: XXL Material: 57% Modacryl, 37% Baumwolle, 4% Elasthan, 2% andere Fasern Materialgewicht: 335 g/m² Norm: EN ISO 14116 Typ: Unterhose
Weitere Informationen:
Art:
Boxershort
Branche:
Allround
Farbe:
marineblau
Geschlecht:
Damen
Größe:
XXL
Material:
57% Modacryl, 37% Baumwolle, 4% Elasthan, 2% andere Fasern
Materialgewicht:
335 g/m²
Norm:
EN ISO 14116
Typ:
Unterhose
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 42,88*
  
Preis gilt ab 2.500 Stück
Mindestbestellmenge: 5 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 5 Stück
€ 53,22*
€ 63,33
pro Stück
ab 10 Stück
€ 52,45*
€ 62,42
pro Stück
ab 25 Stück
€ 49,40*
€ 58,79
pro Stück
ab 50 Stück
€ 47,11*
€ 56,06
pro Stück
ab 2500 Stück
€ 42,88*
€ 51,03
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.