Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

63117404-325-66-M MASCOT Hemd Chambray, denim, Gr.M


Menge:  Stück  
Produktinformationen
17404-325-66_P01_400px.jpg
17404-325-66_P01_400px.jpg
Artikel-Nr.:
     8670-63117404-325-66-M
Hersteller:
     Mascot
Herst.-Nr.:
     17404-325-66M
EAN/GTIN:
     5711074552207
Suchbegriffe:
Arbeits-Hemd
Arbeitshemd
Baumwollhemd
Berufshemd
Moderne Passform. Verschluss mit Druckknöpfen. Brusttaschen mit Druckknöpfen. Manschetten mit Knopfregulierung.Technische Eigenschaften: Größe: M Farbe: gewaschener dunkler denim Geschlecht: Herren Material: 100% Baumwolle Branche: Arbeitskleidung Typ: Hemd
Weitere Informationen:
Branche:
Arbeitskleidung
Farbe:
gewaschener dunkler denim
Geschlecht:
Herren
Größe:
M
Material:
100% Baumwolle
Typ:
Hemd
Weitere Suchbegriffe: Herren-Hemd, Herrenhemd, Jeans-Hemd, Jeanshemd, herren-hemd mittelblau, herren hemd, mascot arbeitshemd, 17404-325-66M, 17404-325-66-M, 63117404-325-66-M
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 8670
unbekannt
5
Frei Haus
ab € 42,81*
€ 53,41*
6 Tage
unbekannt
1
€ 5,95*
ab € 43,44*
€ 57,62*
Preise: Lager 8670
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 5 Stück
€ 53,41*
€ 63,56
pro Stück
ab 10 Stück
€ 51,96*
€ 61,83
pro Stück
ab 20 Stück
€ 49,59*
€ 59,01
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 42,81*
€ 50,94
pro Stück
Mindestbestellmenge: 5 Stück ( entspricht € 267,05* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 8670
Versand: Lager 8670
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,90*
ab € 137,50*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 8670
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.