Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

631170515198933C50 BLAKLADER Flammschutz Latzhose Marineblau/Gelb C50


Menge:  Stück  
Produktinformationen
170515198933.jpg
170515198933.jpg
blakläder Logo.jpg
Artikel-Nr.:
     8670-631170515198933C50
Hersteller:
     Blåkläder
Herst.-Nr.:
     170515198933
EAN/GTIN:
     7330509842645
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Arbeitslatzhose
Cargo Latzhose
Flammschutzlatzhose
Lichtbogen Schutzlatzhose
Eine flammhemmende Arbeitshose in der Qualität 1519 mit einem inhärenten Stoff der Klasse E3, der speziell für Arbeiten in der Metallindustrie entwickelt wurde bei denen mit geschmolzenem Eisen gearbeitet wird. Die Klasse 1 highvis-zertifizierte Arbeitshose schützt vor Spritzern von geschmolzenem Metall und vor Strahlungshitze. Die Hose hat eine verstellbare Beinweite durch einen Druckknopf am Knöchel, eine Beintasche mit Patte auf der linken Seite und Ausweishalter. Sie besitzt außerdem einen Messerhalter, eine Handytasche, Zollstocktasche und Gesäßtaschen mit Patten. Getestet für Industriewäsche. Zertifiziert nach EN ISO 20471, EN 1149-5, EN13034, EN ISO 11612, EN ISO 11611, IEC 61482-2, EN 14404, ATPV: 14 cal/cm², ELIM: 12 cal/cm².Technische Eigenschaften: Material: 44% Modacryl, 30% Baumwolle, 20% Polyamid, 5% Aramid, 1% Antistatik Materialgewicht: 320g/m²
Weitere Informationen:
Material:
44% Modacryl, 30% Baumwolle, 20% Polyamid, 5% Aramid, 1% Antistatik
Materialgewicht:
320g/m²
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 8670
unbekannt
Frei Haus
ab € 213,97*
€ 298,35*
12 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 228,88*
€ 302,89*
Preise: Lager 8670
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 298,35*
€ 355,04
pro Stück
ab 2 Stück
€ 262,68*
€ 312,59
pro Stück
ab 3 Stück
€ 256,79*
€ 305,58
pro Stück
ab 5 Stück
€ 239,68*
€ 285,22
pro Stück
ab 6 Stück
€ 236,14*
€ 281,01
pro Stück
ab 10 Stück
€ 230,33*
€ 274,09
pro Stück
ab 500 Stück
€ 213,97*
€ 254,62
pro Stück
Lagerstand: Lager 8670
Versand: Lager 8670
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,90*
ab € 137,50*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 8670
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Blåkläder
170515198933C44
ab € 214,27*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.