Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

631149513309933C48 BLAKLADER Service Bundhose mit Stretch Schwarz/High Vis Gelb C48


Menge:  Stück  
Produktinformationen
149513309933.jpg
149513309933.jpg
Artikel-Nr.:
     8670-631149513309933C48
Hersteller:
     Blåkläder
Herst.-Nr.:
     149513309933C48
EAN/GTIN:
     7330509544327
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Arbeitshose
Berufshose
Workerhose
Workerjeans
Robuste und funktionelle Ripstop Service Bundhose. Für einen optimalen Schnitt und perfekten Tragekomfort hat die Bundhose Stretch-Einsätze an den Waden und im Schritt, so wie von oben zu füllende Kniepolstertaschen aus CORDURA®-Stretch. Sorgfältig gewählte Details, wie zum Beispiel, diskrete Reflexpaspeln, Handytasche aus leichtem Netzfutter, Zollstocktasche und ein praktischer Messerhalter machen diese Bundhose zu einem passenden Begleiter im Arbeitsalltag.Technische Eigenschaften: Art: Bundhose Branche: Service Farbe: schwarz/gelb Geschlecht: Herren Größe: C48 Material: 60% Baumwolle, 40% Polyester Materialgewicht: 250 g/m² Typ: Hose Verschluß: Kunststoff-Reißverschluss
Weitere Informationen:
Art:
Bundhose
Branche:
Service
Farbe:
schwarz/gelb
Geschlecht:
Herren
Größe:
C48
Material:
60% Baumwolle, 40% Polyester
Materialgewicht:
250 g/m²
Typ:
Hose
Verschluß:
Kunststoff-Reißverschluss
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 8670
unbekannt
5
Frei Haus
ab € 71,30*
€ 85,63*
11 Tage
unbekannt
1
€ 6,95*
ab € 65,28*
€ 93,35*
Preise: Lager 8670
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 5 Stück
€ 85,63*
€ 101,90
pro Stück
ab 10 Stück
€ 81,74*
€ 97,27
pro Stück
ab 500 Stück
€ 71,30*
€ 84,85
pro Stück
Mindestbestellmenge: 5 Stück ( entspricht € 428,15* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 8670
Versand: Lager 8670
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,90*
ab € 137,50*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 8670
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Blåkläder
149513309933C44
ab € 65,51*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.