Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

631131313100/39-42 BATA Cool Socke Gr.39-42


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Socks.Cool MS 3.Blue.jpg
Socks.Cool MS 3.Blue.jpg
BataIndustrials_logo_proposition_onwhite_rgb.png
Artikel-Nr.:
     8670-631131313100/39-42
Hersteller:
     Bata Industrials
Herst.-Nr.:
     131313100/39-42
EAN/GTIN:
     8712843544260
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Arbeitssocken
Arbeitsstrümpfe
Berufssocken
Berufsstrümpfe
Eine strapazierfähige Sportsocke mit sehr guten feuchtigkeitsregulierenden Eigenschaften. Ideal für Sicherheitsschuhe mit GORE-TEX-Material. Pro-Cool leitet den Schweiß von den Füßen durch die Socke nach außen, von wo er über den Schuh weiter nach außen transportiert werden kannTechnische Eigenschaften: Größenbereich von-bis: 35-50 ESD-Ausstattung: ja Farbe: grau/blau Geschlecht: Herren Größe: 39-42 Material: 78% Pro-Cool (Polyester), 19% Polyamid, 2% Silberfäden, 1% Elastan Typ: Socken
Weitere Informationen:
ESD-Ausstattung:
ja
Farbe:
grau/blau
Geschlecht:
Herren
Größe:
39-42
Größenbereich von-bis:
35-50
Material:
78% Pro-Cool (Polyester), 19% Polyamid, 2% Silberfäden, 1% Elastan
Typ:
Socken
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 8,41*
  
Preis gilt ab 6.000 Stück
Mindestbestellmenge: 2 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 2 Stück
€ 19,46*
€ 23,16
pro Stück
ab 4 Stück
€ 13,30*
€ 15,83
pro Stück
ab 8 Stück
€ 12,10*
€ 14,40
pro Stück
ab 10 Stück
€ 11,82*
€ 14,07
pro Stück
ab 17 Stück
€ 10,93*
€ 13,01
pro Stück
ab 20 Stück
€ 10,65*
€ 12,67
pro Stück
ab 40 Stück
€ 10,48*
€ 12,47
pro Stück
ab 6000 Stück
€ 8,41*
€ 10,01
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.