Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

631131313100/35-38 BATA Cool Socke Gr.35-38


Menge:  Paar  
Produktinformationen
Socks.Cool MS 3.Blue.jpg
Socks.Cool MS 3.Blue.jpg
BataIndustrials_logo_proposition_onwhite_rgb.png
Artikel-Nr.:
     8670-631131313100/35-38
Hersteller:
     Bata Industrials
Herst.-Nr.:
     131313100/35-38
EAN/GTIN:
     8712843544253
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Arbeitssocken
Arbeitsstrümpfe
Berufssocken
Berufsstrümpfe
Eine strapazierfähige Sportsocke mit sehr guten feuchtigkeitsregulierenden Eigenschaften. Ideal für Sicherheitsschuhe mit GORE-TEX-Material. Pro-Cool leitet den Schweiß von den Füßen durch die Socke nach außen, von wo er über den Schuh weiter nach außen transportiert werden kannTechnische Eigenschaften: Größenbereich von-bis: 35-50 ESD-Ausstattung: ja Farbe: grau/blau Geschlecht: Herren Größe: 35-38 Material: 78% Pro-Cool (Polyester), 19% Polyamid, 2% Silberfäden, 1% Elastan Typ: Socken
Weitere Informationen:
ESD-Ausstattung:
ja
Farbe:
grau/blau
Geschlecht:
Herren
Größe:
35-38
Größenbereich von-bis:
35-50
Material:
78% Pro-Cool (Polyester), 19% Polyamid, 2% Silberfäden, 1% Elastan
Typ:
Socken
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 14,60*
  
Preis gilt ab 3.000 Paar
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paar
€ 20,98*
€ 24,97
pro Paar
ab 2 Paar
€ 20,16*
€ 23,99
pro Paar
ab 5 Paar
€ 19,10*
€ 22,73
pro Paar
ab 10 Paar
€ 18,73*
€ 22,29
pro Paar
ab 20 Paar
€ 18,14*
€ 21,59
pro Paar
ab 3000 Paar
€ 14,60*
€ 17,37
pro Paar
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.