Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

63112002-149-88809-L MASCOT Dresden, Softshell Jacke, anthrazit Gr.L


Menge:  Stück  
Produktinformationen
12002-149-88809_P01_400px.jpg
12002-149-88809_P01_400px.jpg
Artikel-Nr.:
     8670-63112002-149-88809-L
Hersteller:
     Mascot
Herst.-Nr.:
     12002-149-88809L
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Soft-Shell-Jacke
Softshell-Jacke
Softshelljacke
Kälteschutzjacke
Zweifarbig. Atmungsaktiv, winddicht und wasserabweisend. Fleece an der Innenseite. Verschluss mit Reißverschluss und inwendiger Wetterschutzleiste. Rücken ist verlängert. Brusttaschen mit Reißverschluss. D-Ring. Vordertaschen mit Reißverschluss. Innentaschen. Ergonomisch geschnittene Ärmel ermöglichen hohe Bewegungsfreiheit. Stifttasche. Klettverschluss an den Handgelenken. Gummizug in der Unterkante, regulierbar. Kontrastnähte. Reflexeffekte.Technische Eigenschaften: Größe: L Farbe: anthrazit/schwarz Geschlecht: Herren; Damen Material: 93% Polyester/7% Elasthan Branche: Winter Arbeitskleidung Typ: Soft Shell Jacke
Weitere Informationen:
Branche:
Winter Arbeitskleidung
Farbe:
anthrazit/schwarz
Geschlecht:
Herren; Damen
Größe:
L
Material:
93% Polyester/7% Elasthan
Typ:
Soft Shell Jacke
Weitere Suchbegriffe: Thermojacke, Winter Jacke, Winterjacke, Winterschutzjacke, Wintersoftshelljacke, mascot winter jacken gr l, kälteschutzjacke, kälteschutzjacke mascot, 63112002-149-88809-L, 12002-149-88809L, 12002-149-88809-L
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 79,37*
  
Preis gilt ab 2.500 Stück
Mindestbestellmenge: 5 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 5 Stück
€ 104,39*
€ 124,22
pro Stück
ab 8 Stück
€ 93,15*
€ 110,85
pro Stück
ab 10 Stück
€ 91,43*
€ 108,80
pro Stück
ab 12 Stück
€ 91,08*
€ 108,39
pro Stück
ab 25 Stück
€ 87,14*
€ 103,70
pro Stück
ab 50 Stück
€ 84,42*
€ 100,46
pro Stück
ab 2500 Stück
€ 79,37*
€ 94,45
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.