Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

63112002-149-88809-3XL MASCOT Dresden, Softshell Jacke, anthrazit Gr.3XL


Menge:  Stück  
Produktinformationen
12002-149-88809_P01_400px.jpg
12002-149-88809_P01_400px.jpg
Artikel-Nr.:
     8670-63112002-149-88809-3XL
Hersteller:
     Mascot
Herst.-Nr.:
     12002-149-888093XL
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Soft-Shell-Jacke
Softshell-Jacke
Softshelljacke
Kälteschutzjacke
Zweifarbig. Atmungsaktiv, winddicht und wasserabweisend. Fleece an der Innenseite. Verschluss mit Reißverschluss und inwendiger Wetterschutzleiste. Rücken ist verlängert. Brusttaschen mit Reißverschluss. D-Ring. Vordertaschen mit Reißverschluss. Innentaschen. Ergonomisch geschnittene Ärmel ermöglichen hohe Bewegungsfreiheit. Stifttasche. Klettverschluss an den Handgelenken. Gummizug in der Unterkante, regulierbar. Kontrastnähte. Reflexeffekte.Technische Eigenschaften: Größe: 3XL Farbe: anthrazit/schwarz Geschlecht: Herren; Damen Material: 93% Polyester/7% Elasthan Branche: Winter Arbeitskleidung Typ: Soft Shell Jacke
Weitere Informationen:
Branche:
Winter Arbeitskleidung
Farbe:
anthrazit/schwarz
Geschlecht:
Herren; Damen
Größe:
3XL
Material:
93% Polyester/7% Elasthan
Typ:
Soft Shell Jacke
Weitere Suchbegriffe: Thermojacke, Winter Jacke, Winterjacke, Winterschutzjacke, Wintersoftshelljacke, kälteschutzjacke mascot, kälteschutzjacke, kälteschutzjacke xxxl, 12002-149-88809-3XL, 63112002-149-88809-3XL, 12002-149-888093XL
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 89,45*
  
Preis gilt ab 1.500 Stück
Mindestbestellmenge: 3 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 3 Stück
€ 121,23*
€ 144,26
pro Stück
ab 4 Stück
€ 112,15*
€ 133,46
pro Stück
ab 6 Stück
€ 109,96*
€ 130,85
pro Stück
ab 7 Stück
€ 107,12*
€ 127,47
pro Stück
ab 11 Stück
€ 106,68*
€ 126,95
pro Stück
ab 14 Stück
€ 105,05*
€ 125,01
pro Stück
ab 15 Stück
€ 99,54*
€ 118,45
pro Stück
ab 30 Stück
€ 96,33*
€ 114,63
pro Stück
ab 1500 Stück
€ 89,45*
€ 106,45
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.