Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

63107179-860-1403-90C48 MASCOT Olinda, Arbeitshose, High Vis orange/grün, Schrittlänge 90, Gr.C48


Menge:  Stück  
Produktinformationen
07179-860-1403_P01_400px.jpg
07179-860-1403_P01_400px.jpg
Artikel-Nr.:
     8670-63107179-860-1403-90C48
Hersteller:
     Mascot
Herst.-Nr.:
     07179-860-140390C48
EAN/GTIN:
     5707209584601
Suchbegriffe:
Arbeitshose
Berufshose
Workerhose
Workerjeans
Fluoreszierend mit Reflexen. Teflon® macht das Produkt schmutzabweisend. Zweifarbig. Dreifache Kappnähte an den Beinen und im Schritt. Gürtelschlaufen. Hosenschlitz mit Reißverschluss. Vordertaschen. Gesäßtaschen, verstärkt, die eine mit Patte und Klettverschluss.Hammerschlaufe, verstellbar. Schenkeltasche mit mehreren Fächern, Patte und verstellbarem Klettverschluss. Zollstocktasche. Handyschenkeltasche mit Patte und verstellbarem Klettverschluss. Stifttaschen. Knietaschen. Wir empfehlen den MASCOT® Waterloo, MASCOT® Likasi und 20118-915 Knieschutz zu diesem Modell. Hi-Vis Gruppe Y. Zertifiziert nach EN ISO 20471 - Kl. 2. Das Produkt ist zertifiziert, dass dieses mit einem Logo von 0,1900 m² versehen werden darf. Dieses zulässige Areal darf nicht überschritten werden. Das Logo auf der Vorder- und Rückseite darf jeweils maximal 50% des gesamten Logoareals betragen, um die Zertifizierung gemäß EN ISO 20471 beizubehalten.Technische Eigenschaften: Größe: 90C48 Farbe: hi-vis orange/grün Geschlecht: Herren; Damen Material: 65% Polyester/35% Baumwolle,(Teflon®beh) Branche: Arbeitskleidung Norm: EN ISO 20471 Schutzklasse/-kategorie: Klasse 2 Typ: Warnschutzhose
Weitere Informationen:
Branche:
Arbeitskleidung
Farbe:
hi-vis orange/grün
Geschlecht:
Herren; Damen
Größe:
90C48
Material:
65% Polyester/35% Baumwolle,(Teflon®beh)
Norm:
EN ISO 20471
Schutzklasse/-kategorie:
Klasse 2
Typ:
Warnschutzhose
Angebote (9)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
8 Tage
10
1
€ 5,90*
ab € 48,99*
€ 64,05*
8 Tage
nicht lagernd
1
€ 4,79*
ab € 49,24*
€ 64,18*
1
€ 4,90*
ab € 48,34*
€ 64,64*
Lager 8670
unbekannt
5
Frei Haus
ab € 54,73*
€ 65,92*
25 Tage
nicht lagernd
1
Frei Haus
ab € 50,93*
€ 65,96*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 8670
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 5 Stück
€ 65,92*
€ 78,44
pro Stück
ab 10 Stück
€ 62,43*
€ 74,29
pro Stück
ab 20 Stück
€ 60,30*
€ 71,76
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 54,73*
€ 65,13
pro Stück
Mindestbestellmenge: 5 Stück ( entspricht € 329,60* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 8670
Versand: Lager 8670
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,90*
ab € 137,50*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 8670
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.