Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

63100784-280-09-XS MASCOT Caribien, Sweatshirt, schwarz, Gr.XS


Menge:  Stück  
Produktinformationen
00784-280-09_P01_400px.jpg
00784-280-09_P01_400px.jpg
Artikel-Nr.:
     8670-63100784-280-09-XS
Hersteller:
     Mascot
Herst.-Nr.:
     00784-280-09XS
EAN/GTIN:
     5707209671981
Suchbegriffe:
Damen-Sweater
Damen-Sweatshirt
Sweatshirt (Damen)
Damen-Pullover
Gekämmte Baumwolle. Gebürstete Innenseite. Runder Halsausschnitt. Rippenbündchen am Hals, an der Unterkante und an den Handgelenken.Nackenband.Technische Eigenschaften: Größe: XS Farbe: schwarz Geschlecht: Herren; Damen Material: 60% Baumwolle/40% Polyester Branche: Arbeitskleidung Typ: Sweatshirt
Weitere Informationen:
Branche:
Arbeitskleidung
Farbe:
schwarz
Geschlecht:
Herren; Damen
Größe:
XS
Material:
60% Baumwolle/40% Polyester
Typ:
Sweatshirt
Angebote (8)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 8670
unbekannt
10
Frei Haus
ab € 21,39*
€ 26,52*
7 Tage
10
1
€ 6,90*
ab € 20,43*
€ 27,48*
24 Tage
nicht lagernd
1
€ 4,95*
ab € 20,62*
€ 27,63*
7 Tage
nicht lagernd
1
€ 4,79*
ab € 20,71*
€ 27,69*
6 Tage
unbekannt
1
€ 5,95*
ab € 23,36*
€ 30,84*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 8670
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 26,52*
€ 31,56
pro Stück
ab 20 Stück
€ 25,82*
€ 30,73
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 21,39*
€ 25,45
pro Stück
Mindestbestellmenge: 10 Stück ( entspricht € 265,20* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 8670
Versand: Lager 8670
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,90*
ab € 137,50*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 8670
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.