Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

63100782-250-03-2XL MASCOT Java, T-shirt, grün, Gr.2XL


Menge:  Stück  
Produktinformationen
00782-250-03_P01_400px.jpg
00782-250-03_P01_400px.jpg
Artikel-Nr.:
     8670-63100782-250-03-2XL
Hersteller:
     Mascot
Herst.-Nr.:
     00782-250-032XLONE
EAN/GTIN:
     5708628295895
Suchbegriffe:
Damen-Shirt
Damen-T-Shirts
Damenshirt
Herren-Shirt
Gekämmte Baumwolle. Kräftige Qualität. Vorgeschrumpft. Runder Halsausschnitt. Rippenbündchen am Hals. Nackenband.Technische Eigenschaften: Größe: 2XLONE Farbe: grün Geschlecht: Herren; Damen Material: 100% Baumwolle Branche: Arbeitskleidung Typ: T-shirt
Weitere Informationen:
Branche:
Arbeitskleidung
Farbe:
grün
Geschlecht:
Herren; Damen
Größe:
2XLONE
Material:
100% Baumwolle
Typ:
T-shirt
Weitere Suchbegriffe: Herren-T-Shirts, Herrenshirt, Unisex-T-Shirts, damen-t-shirts oliv, damen shirt, herren-t-shirts mascot, 00782-250-032XLONE, 00782-250-03-2XL, 63100782-250-03-2XL
Angebote (7)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 8670
unbekannt
20
Frei Haus
ab € 10,94*
€ 13,49*
8 Tage
10
10
Frei Haus
ab € 11,70*
€ 14,85*
8 Tage
nicht lagernd
1
€ 4,79*
ab € 10,44*
€ 14,92*
8 Tage
10
1
€ 6,90*
ab € 10,49*
€ 14,96*
25 Tage
nicht lagernd
1
€ 4,95*
ab € 10,52*
€ 15,00*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 8670
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 20 Stück
€ 13,49*
€ 16,05
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 10,94*
€ 13,02
pro Stück
Mindestbestellmenge: 20 Stück ( entspricht € 269,80* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 8670
Versand: Lager 8670
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,90*
ab € 137,50*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 8670
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.