Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

CoroMill® 390 Wendeplatte zum Fräsen


Menge:  Stück  
Produktinformationen
202420424_d50_0_0tl02_04.1425465775.jpg
202420424_d50_0_0tl02_04.1425465775.jpg
202424999_d50_0_0tl04_00.2100474755.jpg
Artikel-Nr.:
     8670-520R390-11 T3 10M-PH 4340
Hersteller:
     Sandvik Coromant
Herst.-Nr.:
     R39011T310MPH4340
EAN/GTIN:
     7323223718006
Suchbegriffe:
Fräs-Wendeschneidplatte Form A
Fräs-Wendeschneidplatte Form S
Schneidplatte
Schneidplatten
CoroMill® 390 Wendeplatte zum FräsenTechnische Eigenschaften: Application Area: MU Coating Process Type: CVD Eckenradius(RE): 1 mm Einstellwinkel, Hauptschneide(KRINS): 90 deg fz max: 0.20000000000000001 mm fz min: 8.0000000000000002E-2 mm fz rec: 0.12 mm HerstArtNr: R390-11 T3 10M-PH 4340 Hersteller: SANDVIK COROMANT IC Code: 18000 ISO Cutting Tool Material: HC Lebenszyklusstatus(LCS): 20 Planschneidenbreite(BS): 1.02 mm Schneidenlänge, begrenzt(LE): 10 mm Schneidenlänge, max.(APMX): 10 mm Schneidkantenhöhe(S): 3.59 mm Schneidplattenbreite(W1): 6.8 mm Schneidplattenform(SC): L Schneidplattengröße und -form(CUTINT_SIZESHAPE): CoroMill 390 -11T3 Schneidrichtung(HAND): R Sorte(Grade): 4340 Spanbrecher, Herstellerbezeichnung(CBMD): PH Substrate Type: WC TMC Order: 1~2 vc max: 225~280 m/min vc min: 210~265 m/min vc rec: 220~275 m/min Werkstoffklassifizierung Stufe 1(TMC1): M~P Eckenradius R: 1 mm Schneidplattenbreite W: 6.8 mm Sorte Grad: 4340
Weitere Informationen:
Application Area:
MU
Coating Process Type:
CVD
Eckenradius R:
1 mm
Eckenradius(RE):
1 mm
Einstellwinkel, Hauptschneide(KRINS):
90 deg
fz max:
0.20000000000000001 mm
fz min:
8.0000000000000002E-2 mm
fz rec:
0.12 mm
HerstArtNr:
R390-11 T3 10M-PH 4340
Hersteller:
SANDVIK COROMANT
IC Code:
18000
ISO Cutting Tool Material:
HC
Lebenszyklusstatus(LCS):
20
Planschneidenbreite(BS):
1.02 mm
Schneidenlänge, begrenzt(LE):
10 mm
Schneidenlänge, max.(APMX):
10 mm
Schneidkantenhöhe(S):
3.59 mm
Schneidplattenbreite W:
6.8 mm
Schneidplattenbreite(W1):
6.8 mm
Schneidplattenform(SC):
L
Schneidplattengröße und -form(CUTINT_SIZESHAPE):
CoroMill 390 -11T3
Schneidrichtung(HAND):
R
Sorte Grad:
4340
Sorte(Grade):
4340
Spanbrecher, Herstellerbezeichnung(CBMD):
PH
Substrate Type:
WC
TMC Order:
1~2
vc max:
225~280 m/min
vc min:
210~265 m/min
vc rec:
220~275 m/min
Werkstoffklassifizierung Stufe 1(TMC1):
M~P
Weitere Suchbegriffe: Wechselplatte, Wechselplatten, Wendeplatte, Wendeplatten, Wendeschneidplatte, Wendeschneidplatten, schneidplatte sandvik, schneidplatten, R39011T310MPH4340, R390-11 T3 10M-PH 4340, 520R390-11 T3 10M-PH 4340
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 12,76*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 23,78*
€ 28,30
pro Stück
ab 2 Stück
€ 22,54*
€ 26,82
pro Stück
ab 3 Stück
€ 20,11*
€ 23,93
pro Stück
ab 5 Stück
€ 18,44*
€ 21,94
pro Stück
ab 10 Stück
€ 17,44*
€ 20,75
pro Stück
ab 11 Stück
€ 16,39*
€ 19,50
pro Stück
ab 20 Stück
€ 16,04*
€ 19,09
pro Stück
ab 26 Stück
€ 15,47*
€ 18,41
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 12,76*
€ 15,18
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.