Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

CoroTurn® XS Vollhartmetall-Schneideinsatz zum Voreinstechen


Menge:  Stück  
Produktinformationen
202419048_d50_0_0tl02_04.4001909336.jpg
202419048_d50_0_0tl02_04.4001909336.jpg
202420814_d50_0_0tl05_00.894400917.jpg
202424060_d50_0_0tl04_00.1743819673.jpg
Artikel-Nr.:
     8670-520CXS-05GX100-5230R 1025
Hersteller:
     Sandvik Coromant
Herst.-Nr.:
     CXS05GX1005230R1025
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Schneideinsatz
Stechdrehplatte
Stecheinsatz
Stechplatte
CoroTurn® XS Vollhartmetall-Schneideinsatz zum VoreinstechenTechnische Eigenschaften: Adapterschnittstelle Maschinenrichtung(ADINTMS): CoroTurn XS -metric: 5 Application: L Application Area: TP Bohrungsdurchmesser, min.(DMIN1): 5.2 mm Coating Process Type: PVD DCONMS: 5 mm Eckenfasenbreite, links(CHWL): 0.04 mm Eckenfasenbreite, rechts(CHWR): 0.04 mm Funktionsbreite(WF): 2.45 mm Funktionslänge(LF): 52.25 mm Grundkörperbreite(WB): 3.75 mm HerstArtNr: CXS-05GX100-5230R 1025 Hersteller: SANDVIK COROMANT IC Code: 18000 ISO Cutting Tool Material: HC Kühlschmierstoffeintritt(CNSC): 0: without coolant Lebenszyklusstatus(LCS): 20 Maximale Kraglänge(OHX): 33 mm Nutzlänge(LU): 30 mm Obere Schnittbreitentoleranz(CWTOLU): 0.05 mm RadialAxial: R Schneidrichtung(HAND): R Schnitttiefe, max.(CDX): 0.7 mm Sorte(Grade): 1025 Stechbreite, Nennmaß(CW): 1 mm Substrate Type: WC TMC Order: 1~2~3 vc max: 185~1875~40 m/min vc min: 15~190~70 m/min vc rec: 105~1500~25 m/min Werkstoffklassifizierung Stufe 1(TMC1): N~P~S Nutzlänge: 30 mm Bohrungsdurchmesser min DMIN: 5.2 mm Aufnahmedurchmesser: 5 mm Alle ISO Anwendungsbereiche: P|M|N|S
Weitere Informationen:
Adapterschnittstelle Maschinenrichtung(ADINTMS):
CoroTurn XS -metric: 5
Alle ISO Anwendungsbereiche:
P|M|N|S
Application:
L
Application Area:
TP
Aufnahmedurchmesser:
5 mm
Bohrungsdurchmesser min DMIN:
5.2 mm
Bohrungsdurchmesser, min.(DMIN1):
5.2 mm
Coating Process Type:
PVD
DCONMS:
5 mm
Eckenfasenbreite, links(CHWL):
0.04 mm
Eckenfasenbreite, rechts(CHWR):
0.04 mm
Funktionsbreite(WF):
2.45 mm
Funktionslänge(LF):
52.25 mm
Grundkörperbreite(WB):
3.75 mm
HerstArtNr:
CXS-05GX100-5230R 1025
Hersteller:
SANDVIK COROMANT
IC Code:
18000
ISO Cutting Tool Material:
HC
Kühlschmierstoffeintritt(CNSC):
0: without coolant
Lebenszyklusstatus(LCS):
20
Maximale Kraglänge(OHX):
33 mm
Nutzlänge:
30 mm
Nutzlänge(LU):
30 mm
Obere Schnittbreitentoleranz(CWTOLU):
0.05 mm
RadialAxial:
R
Schneidrichtung(HAND):
R
Schnitttiefe, max.(CDX):
0.7 mm
Sorte(Grade):
1025
Stechbreite, Nennmaß(CW):
1 mm
Substrate Type:
WC
TMC Order:
1~2~3
vc max:
185~1875~40 m/min
vc min:
15~190~70 m/min
vc rec:
105~1500~25 m/min
Werkstoffklassifizierung Stufe 1(TMC1):
N~P~S
Weitere Suchbegriffe: Stechwendeplatte, stechplatte sandvik, schneideinsatz, CXS-05GX100-5230R 1025, CXS05GX1005230R1025, 520CXS-05GX100-5230R 1025
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 47,78*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 72,22*
€ 85,94
pro Stück
ab 2 Stück
€ 69,35*
€ 82,53
pro Stück
ab 3 Stück
€ 64,42*
€ 76,66
pro Stück
ab 5 Stück
€ 62,39*
€ 74,24
pro Stück
ab 7 Stück
€ 60,13*
€ 71,55
pro Stück
ab 10 Stück
€ 58,26*
€ 69,33
pro Stück
ab 14 Stück
€ 56,78*
€ 67,57
pro Stück
ab 20 Stück
€ 55,32*
€ 65,83
pro Stück
ab 21 Stück
€ 55,18*
€ 65,66
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 47,78*
€ 56,86
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.