Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

CoroMill® 316 Vollhartmetall-Fräskopf für das Hochvorschub-P


Menge:  Stück  
Produktinformationen
202421990_d50_0_0tl02_07.1794031783.jpg
202421990_d50_0_0tl02_07.1794031783.jpg
202422543_d50_0_0tl02_04.3107059155.jpg
202427510_d50_0_1tl04_00.2833160019.jpg
202568945_d50_0_0tl05_00.102231105.jpg
Artikel-Nr.:
     8670-520316-16HM350-16020P 1730
Hersteller:
     Sandvik Coromant
Herst.-Nr.:
     31616HM35016020P1730
EAN/GTIN:
     7323223929129
Suchbegriffe:
Fräserkopf
Fräskopf
Messerkopf Fräser
sandvik fräskopf
CoroMill® 316 Vollhartmetall-Fräskopf für das Hochvorschub-PTechnische Eigenschaften: Adapterschnittstelle Maschinenrichtung(ADINTMS): Coromant EH -metric - E16 Anzahl wirksamer Schneiden, umfangseitig(ZEFP): 3 Coating Process Type: PVD DCONMS: 15.5 mm Drallwinkel(FHA): 50 deg Drehzahl, max. (-81, -82: Maximale Drehzahl)(RPMX): 80000 1/min Eckenradius Äquivalent(REEQ): 2.75 mm Eckenradius(RE1): 2 mm Eckenradius(RE2): 8 mm Einstellwinkel(KAPR): 30.29 deg Eintauchwinkel, max.(RMPX): 5 deg Funktionslänge(LF): 18.7 mm Halsdurchmesser(DN): 15.5 mm HerstArtNr: 316-16HM350-16020P 1730 Hersteller: SANDVIK COROMANT IC Code: 10050 ISO Cutting Tool Material: HC Kühlschmierstoffeintritt(CNSC): 0: without coolant Länge Körperdurchmesser 1(LB): 18.7 mm Lebenszyklusstatus(LCS): 20 Maximale Nachschleifvorgänge(NORGMX): 1 Nutzlänge(LU): 18.7 mm Rückspanwinkel(GAMP): 6 deg Schneidendurchmesser(DC): 16 mm Schneidenlänge, max.(APMX1): 8.5 mm Schneidenlänge, max.(APMX2): 1 mm Schneidenlänge, max.(APMXEFW): 8 mm Seitenspanwinkel(GAMF): -18 deg Sorte(Grade): 1730 Substrate Type: WC Schneidendurchmesser: 16 mm Funktionslänge L: 18.7 mm Eckenradius Äquivalent REE: 2.75 mm Anzahl wirksamer Schneiden umfangseitig: 3
Weitere Informationen:
Adapterschnittstelle Maschinenrichtung(ADINTMS):
Coromant EH -metric - E16
Anzahl wirksamer Schneiden umfangseitig:
3
Anzahl wirksamer Schneiden, umfangseitig(ZEFP):
3
Coating Process Type:
PVD
DCONMS:
15.5 mm
Drallwinkel(FHA):
50 deg
Drehzahl, max. (-81, -82: Maximale Drehzahl)(RPMX):
80000 1/min
Eckenradius Äquivalent REE:
2.75 mm
Eckenradius Äquivalent(REEQ):
2.75 mm
Eckenradius(RE1):
2 mm
Eckenradius(RE2):
8 mm
Einstellwinkel(KAPR):
30.29 deg
Eintauchwinkel, max.(RMPX):
5 deg
Funktionslänge L:
18.7 mm
Funktionslänge(LF):
18.7 mm
Halsdurchmesser(DN):
15.5 mm
HerstArtNr:
316-16HM350-16020P 1730
Hersteller:
SANDVIK COROMANT
IC Code:
10050
ISO Cutting Tool Material:
HC
Kühlschmierstoffeintritt(CNSC):
0: without coolant
Länge Körperdurchmesser 1(LB):
18.7 mm
Lebenszyklusstatus(LCS):
20
Maximale Nachschleifvorgänge(NORGMX):
1
Nutzlänge(LU):
18.7 mm
Rückspanwinkel(GAMP):
6 deg
Schneidendurchmesser:
16 mm
Schneidendurchmesser(DC):
16 mm
Schneidenlänge, max.(APMX1):
8.5 mm
Schneidenlänge, max.(APMX2):
1 mm
Schneidenlänge, max.(APMXEFW):
8 mm
Seitenspanwinkel(GAMF):
-18 deg
Sorte(Grade):
1730
Substrate Type:
WC
Weitere Suchbegriffe: messerkopf fräser, 31616HM35016020P1730, 316-16HM350-16020P 1730, 520316-16HM350-16020P 1730
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 115,32*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 152,31*
€ 181,25
pro Stück
ab 2 Stück
€ 149,98*
€ 178,48
pro Stück
ab 3 Stück
€ 146,99*
€ 174,92
pro Stück
ab 5 Stück
€ 141,39*
€ 168,25
pro Stück
ab 6 Stück
€ 137,87*
€ 164,07
pro Stück
ab 8 Stück
€ 137,62*
€ 163,77
pro Stück
ab 10 Stück
€ 130,17*
€ 154,90
pro Stück
ab 11 Stück
€ 128,18*
€ 152,53
pro Stück
ab 500 Stück
€ 115,32*
€ 137,23
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.