Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

CoroMill® 316 Vollhartmetall-Fräskopf für das Hochvorschub-P


Menge:  Stück  
Produktinformationen
202417995_d50_0_0tl02_04.3004215610.jpg
202417995_d50_0_0tl02_04.3004215610.jpg
202421990_d50_0_0tl02_07.1794031783.jpg
202427509_d50_0_2tl04_00.3089509321.jpg
202568945_d50_0_0tl05_00.102231105.jpg
Artikel-Nr.:
     8670-520316-10HM450C10015P 1730
Hersteller:
     Sandvik Coromant
Herst.-Nr.:
     31610HM450C10015P1730
EAN/GTIN:
     7323223928528
Suchbegriffe:
Fräserkopf
Fräskopf
Messerkopf Fräser
10mm fräskopf
CoroMill® 316 Vollhartmetall-Fräskopf für das Hochvorschub-PTechnische Eigenschaften: Adapterschnittstelle Maschinenrichtung(ADINTMS): Coromant EH -metric - E10 Anzahl wirksamer Schneiden, umfangseitig(ZEFP): 4 Basis-Klassifizierung(BSG): COROMANT Coating Process Type: PVD DCONMS: 9.7 mm Drallwinkel(FHA): 50 deg Drehzahl, max. (-81, -82: Maximale Drehzahl)(RPMX): 80000 1/min Eckenradius Äquivalent(REEQ): 1.99 mm Eckenradius(RE1): 1.5 mm Eckenradius(RE2): 5 mm Einstellwinkel(KAPR): 32.69 deg Eintauchwinkel, max.(RMPX): 5 deg Funktionslänge(LF): 12.4 mm Halsdurchmesser(DN): 9.7 mm HerstArtNr: 316-10HM450C10015P 1730 Hersteller: SANDVIK COROMANT IC Code: 10050 ISO Cutting Tool Material: HC Kühlmitteldruck(CP): 20 bar Kühlschmierstoffeintritt(CNSC): 1: axial concentric entry Lebenszyklusstatus(LCS): 20 Maximale Nachschleifvorgänge(NORGMX): 1 Nutzlänge(LU): 12.4 mm Rückspanwinkel(GAMP): 6 deg Schneidendurchmesser(DC): 10 mm Schneidenlänge, max.(APMX1): 6 mm Schneidenlänge, max.(APMX2): 0.7 mm Schneidenlänge, max.(APMXEFW): 5 mm Seitenspanwinkel(GAMF): 10.5 deg Sorte(Grade): 1730 Substrate Type: WC Schneidendurchmesser: 10 mm Funktionslänge L: 12.4 mm Eckenradius Äquivalent REE: 1.99 mm Anzahl wirksamer Schneiden umfangseitig: 4
Weitere Informationen:
Adapterschnittstelle Maschinenrichtung(ADINTMS):
Coromant EH -metric - E10
Anzahl wirksamer Schneiden umfangseitig:
4
Anzahl wirksamer Schneiden, umfangseitig(ZEFP):
4
Basis-Klassifizierung(BSG):
COROMANT
Coating Process Type:
PVD
DCONMS:
9.7 mm
Drallwinkel(FHA):
50 deg
Drehzahl, max. (-81, -82: Maximale Drehzahl)(RPMX):
80000 1/min
Eckenradius Äquivalent REE:
1.99 mm
Eckenradius Äquivalent(REEQ):
1.99 mm
Eckenradius(RE1):
1.5 mm
Eckenradius(RE2):
5 mm
Einstellwinkel(KAPR):
32.69 deg
Eintauchwinkel, max.(RMPX):
5 deg
Funktionslänge L:
12.4 mm
Funktionslänge(LF):
12.4 mm
Halsdurchmesser(DN):
9.7 mm
HerstArtNr:
316-10HM450C10015P 1730
Hersteller:
SANDVIK COROMANT
IC Code:
10050
ISO Cutting Tool Material:
HC
Kühlmitteldruck(CP):
20 bar
Kühlschmierstoffeintritt(CNSC):
1: axial concentric entry
Lebenszyklusstatus(LCS):
20
Maximale Nachschleifvorgänge(NORGMX):
1
Nutzlänge(LU):
12.4 mm
Rückspanwinkel(GAMP):
6 deg
Schneidendurchmesser:
10 mm
Schneidendurchmesser(DC):
10 mm
Schneidenlänge, max.(APMX1):
6 mm
Schneidenlänge, max.(APMX2):
0.7 mm
Schneidenlänge, max.(APMXEFW):
5 mm
Seitenspanwinkel(GAMF):
10.5 deg
Sorte(Grade):
1730
Substrate Type:
WC
Weitere Suchbegriffe: sandvik fräskopf, messerkopf fräser, 31610HM450C10015P1730, 316-10HM450C10015P 1730, 520316-10HM450C10015P 1730
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 73,07*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 101,24*
€ 120,48
pro Stück
ab 2 Stück
€ 95,73*
€ 113,92
pro Stück
ab 5 Stück
€ 88,58*
€ 105,41
pro Stück
ab 9 Stück
€ 86,45*
€ 102,88
pro Stück
ab 10 Stück
€ 84,78*
€ 100,89
pro Stück
ab 14 Stück
€ 84,54*
€ 100,60
pro Stück
ab 500 Stück
€ 73,07*
€ 86,95
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.