Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

501R88088 10X30 GAL VZ Verbindungsmuffen, Stahl, Rund, M 10x30x13


Menge:  Stück  
Produktinformationen
R88088_AK.JPG
R88088_AK.JPG
Artikel-Nr.:
     8670-501R88088 10X30 GAL VZ
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     R88088 10X30 GAL VZ
EAN/GTIN:
     4043952661246
Suchbegriffe:
Gewinde Muffe
Gewindemuffe
Verbindungsmuffe für Gewindestange
Verbindungsmuffe für Gewindestäbe
Artikel 88088 Stahl galvanisch verzinkt Verbindungsmuffen, rund, durchgehendes Innengewinde - Abmessung: M 10 x 30 x 13 VE=S (100 Stück) Technische Eigenschaften: Durchmesser: 10.00 Form: Ohne Formangabe Länge: 30.00 Normart: REYHER-Artikel Normnummer: 88088 Oberfläche: galvanisch verzinkt Werkstoff: Stahl
Weitere Informationen:
Durchmesser:
10.00
Form:
Ohne Formangabe
Länge:
30.00
Normart:
REYHER-Artikel
Normnummer:
88088
Oberfläche:
galvanisch verzinkt
Werkstoff:
Stahl
Weitere Suchbegriffe: gewindemuffe stahl m10, verbindungsmuffe für gewindestange, verbindungsmuffe für gewindestange m 10, 501R88088 10X30 GAL VZ, R88088 10X30 GAL VZ
Angebote (7)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
5 Tage
1500
100
€ 4,30*
ab € 0,0824*
€ 0,1239*
Lager 8670
1500
100
€ 4,90*
ab € 0,0894*
€ 0,1267*
6 Tage
1500
100
€ 5,99*
ab € 0,1024*
€ 0,1464*
2 Tage
1050
100
€ 5,59*
ab € 0,1053*
€ 0,1483*
7 Tage
nicht lagernd
100
€ 7,99*
ab € 0,11*
€ 0,155*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 8670
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 100 Stück
€ 0,1267*
€ 0,15077
pro Stück
ab 200 Stück
€ 0,1256*
€ 0,14946
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,119*
€ 0,14161
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,1149*
€ 0,13673
pro Stück
ab 2000 Stück
€ 0,1096*
€ 0,13042
pro Stück
ab 300000 Stück
€ 0,0894*
€ 0,10639
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 100 Stück
Mindestbestellmenge: 100 Stück ( entspricht € 12,67* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 8670
Versand: Lager 8670
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,90*
ab € 137,50*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 8670
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.