Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

501ISO8752 2X20 1.4310 Spannstifte, geschlitzt, 1.4310, schwere Ausführung, 2x20


Menge:  Packung  
Produktinformationen
I08752_AK.JPG
I08752_AK.JPG
Artikel-Nr.:
     8670-501ISO8752 2X20 1.4310
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     ISO8752 2X20 1.4310
EAN/GTIN:
     4043952594681
Suchbegriffe:
DIN 1481
DIN 1481 Spannhülse
DIN 1481 Spannstift
DIN EN ISO 8752
ISO 8752 1.4310 Spannstifte (-hülsen), geschlitzt, schwere Ausführung - Abmessung: 2 x 20 VE=S (100 Stück) Technische Eigenschaften: Durchmesser: 2.00 Form: Ohne Formangabe Länge: 20.00 Normart: ISO Normnummer: 8752 Oberfläche: Ohne Oberflächenangabe Werkstoff: 1.4310
Weitere Informationen:
Durchmesser:
2.00
Form:
Ohne Formangabe
Länge:
20.00
Normart:
ISO
Normnummer:
8752
Oberfläche:
Ohne Oberflächenangabe
Werkstoff:
1.4310
Angebote (6)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 8670
24
1
€ 4,90*
ab € 1,41*
€ 2,11*
4 Tage
24
1
€ 4,30*
ab € 1,34*
€ 2,14*
13 Tage
nicht lagernd
1
€ 4,95*
ab € 1,73*
€ 2,61*
5 Tage
34
1
€ 5,99*
ab € 2,88*
€ 4,24*
6 Tage
nicht lagernd
1
€ 7,99*
ab € 3,11*
€ 4,51*
Menge:  Packung  
Preise: Lager 8670
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 2,11*
€ 2,5109
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 1,91*
€ 2,2729
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 1,86*
€ 2,2134
pro Packung
ab 50 Packungen
€ 1,77*
€ 2,1063
pro Packung
ab 100 Packungen
€ 1,70*
€ 2,023
pro Packung
ab 15000 Packungen
€ 1,41*
€ 1,6779
pro Packung
1 Packung enthält 100 Stück (ab € 0,0141* pro Stück)
Lagerstand: Lager 8670
Versand: Lager 8670
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,90*
ab € 137,50*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 8670
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.