Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

501ISO8752 10X120 KP Spannstifte, Stahl, geschlitzt,schwere Ausführung, 10x120


Menge:  Stück  
Produktinformationen
I08752_AK.JPG
I08752_AK.JPG
Artikel-Nr.:
     8670-501ISO8752 10X120 KP
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     ISO8752 10X120 KP
EAN/GTIN:
     4043952594025
Suchbegriffe:
DIN 1481
DIN 1481 Spannhülse
DIN 1481 Spannstift
DIN EN ISO 8752
ISO 8752 Federstahl Spannstifte (-hülsen), geschlitzt, schwere Ausführung - Abmessung: 10 x 120 VE=K (25 Stück) Technische Eigenschaften: Durchmesser: 10.00 Form: Ohne Formangabe Länge: 120.00 Normart: ISO Normnummer: 8752 Oberfläche: Ohne Oberflächenangabe Werkstoff: Federstahl
Weitere Informationen:
Durchmesser:
10.00
Form:
Ohne Formangabe
Länge:
120.00
Normart:
ISO
Normnummer:
8752
Oberfläche:
Ohne Oberflächenangabe
Werkstoff:
Federstahl
Angebote (7)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3 Tage
175
25
€ 4,30*
ab € 0,7488*
€ 1,065*
Lager 8670
175
25
€ 4,90*
ab € 0,82*
€ 1,08*
12 Tage
nicht lagernd
25
€ 4,95*
ab € 1,027*
€ 1,337*
5 Tage
225
25
€ 5,99*
ab € 1,3881*
€ 1,7818*
6 Tage
nicht lagernd
25
€ 7,99*
ab € 1,4145*
€ 1,8045*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 8670
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 25 Stück
€ 1,08*
€ 1,2852
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,06*
€ 1,2614
pro Stück
ab 125 Stück
€ 1,02*
€ 1,2138
pro Stück
ab 250 Stück
€ 0,97*
€ 1,1543
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,93*
€ 1,1067
pro Stück
ab 75000 Stück
€ 0,82*
€ 0,9758
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 25 Stück
Mindestbestellmenge: 25 Stück ( entspricht € 27,00* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 8670
Versand: Lager 8670
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,90*
ab € 137,50*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 8670
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.