Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

501ISO4032 4 MS Sechskantmuttern aus Messing, ISO-Typ 1, M 4


Menge:  Stück  
Produktinformationen
I04032_AK.JPG
I04032_AK.JPG
Artikel-Nr.:
     8670-501ISO4032 4 MS
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     ISO4032 4 MS
EAN/GTIN:
     4043952466049
Suchbegriffe:
DIN 934
Sechskantmutter DIN 934
DIN 934 FG
Sechskantmutter DIN 934 FG
ISO 4032 Messing Sechskantmuttern, ISO-Typ 1 - Abmessung: M 4 VE=S (1000 Stück) Technische Eigenschaften: Durchmesser: 4.00 Form: Ohne Formangabe Normart: ISO Normnummer: 4032 Oberfläche: Ohne Oberflächenangabe Werkstoff: Messing
Weitere Informationen:
Durchmesser:
4.00
Form:
Ohne Formangabe
Normart:
ISO
Normnummer:
4032
Oberfläche:
Ohne Oberflächenangabe
Werkstoff:
Messing
Angebote (8)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 8670
24000
1000
€ 4,90*
ab € 0,0127*
€ 0,0179*
4 Tage
27000
1000
€ 4,30*
ab € 0,0138*
€ 0,0204*
5 Tage
34000
1000
€ 5,99*
ab € 0,0154*
€ 0,0215*
1 Tag
23800
1000
€ 5,59*
ab € 0,0154*
€ 0,0218*
6 Tage
nicht lagernd
1000
€ 7,99*
ab € 0,0166*
€ 0,023*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 8670
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 1000 Stück
€ 0,0179*
€ 0,0213
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,0127*
€ 0,01511
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 1.000 Stück
Mindestbestellmenge: 1000 Stück ( entspricht € 17,90* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 8670
Versand: Lager 8670
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,90*
ab € 137,50*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 8670
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.