Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

501ISO4017 M20X230 GAL VZ 8.8 Sechskantschrauben, galvanisch verzinkt, 8.8, M 20x230


Menge:  Stück  
Produktinformationen
I04017_AK.JPG
I04017_AK.JPG
Artikel-Nr.:
     8670-501ISO4017 M20X230 GAL VZ 8.8
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     ISO4017 M20X230 GAL VZ 8.8
EAN/GTIN:
     4043952765197
Suchbegriffe:
DIN 933
DIN EN ISO 4017
DIN ISO 4017
ISO 4017
ISO 4017 8.8 galvanisch verzinkt Sechskantschrauben mit Gewinde bis Kopf - Abmessung: M 20 x 230 VE=S (1 Stück) Technische Eigenschaften: Durchmesser: 20.00 Form: Ohne Formangabe Länge: 230.00 Normart: ISO Normnummer: 4017 Oberfläche: galvanisch verzinkt Werkstoff: 8.8
Weitere Informationen:
Durchmesser:
20.00
Form:
Ohne Formangabe
Länge:
230.00
Normart:
ISO
Normnummer:
4017
Oberfläche:
galvanisch verzinkt
Werkstoff:
8.8
Angebote (7)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
5 Tage
200
10
pro Stück
€ 4,30*
ab € 2,5488*
€ 3,6156*
Lager 8670
210
5
pro Stück
€ 4,90*
ab € 2,775*
€ 3,855*
6 Tage
210
10
pro Stück
€ 5,99*
ab € 3,3447*
€ 4,4347*
14 Tage
nicht lagernd
10
pro Stück
€ 4,95*
ab € 3,4894*
€ 4,5594*
2 Tage
147
10
pro Kartonage
€ 5,59*
ab € 3,5211*
€ 4,5811*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 8670
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 5 Stück
€ 3,855*
€ 4,58745
pro Stück
ab 10 Stück
€ 3,745*
€ 4,45655
pro Stück
ab 20 Stück
€ 3,595*
€ 4,27805
pro Stück
ab 50 Stück
€ 3,405*
€ 4,05195
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 2,775*
€ 3,30225
pro Stück
Mindestbestellmenge: 5 Stück ( entspricht € 19,275* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 8670
Versand: Lager 8670
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,90*
ab € 137,50*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 8670
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.