Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

501ISO4017 M12X75 8.8 Sechskantschrauben, Gewinde bis Kopf, 8.8, M 12 x 75


Menge:  Stück  
Produktinformationen
I04017_AK.JPG
I04017_AK.JPG
Artikel-Nr.:
     8670-501ISO4017 M12X75 8.8
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     ISO4017 M12X75 8.8
EAN/GTIN:
     4043952443651
Suchbegriffe:
DIN 933
DIN EN ISO 4017
DIN ISO 4017
ISO 4017
ISO 4017 8.8 Sechskantschrauben mit Gewinde bis Kopf - Abmessung: M 12 x 75 VE=S (50 Stück) Technische Eigenschaften: Durchmesser: 12.00 Form: Ohne Formangabe Länge: 75.00 Normart: ISO Normnummer: 4017 Oberfläche: Ohne Oberflächenangabe Werkstoff: 8.8
Weitere Informationen:
Durchmesser:
12.00
Form:
Ohne Formangabe
Länge:
75.00
Normart:
ISO
Normnummer:
4017
Oberfläche:
Ohne Oberflächenangabe
Werkstoff:
8.8
Angebote (8)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
4 Tage
750
50
€ 4,30*
ab € 0,2699*
€ 0,3861*
Lager 8670
750
50
€ 4,90*
ab € 0,2918*
€ 0,3918*
12 Tage
nicht lagernd
50
€ 4,95*
ab € 0,2737*
€ 0,403*
5 Tage
1050
50
€ 5,99*
ab € 0,3485*
€ 0,4719*
1 Tag
735
50
€ 5,59*
ab € 0,3583*
€ 0,4783*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 8670
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 50 Stück
€ 0,3918*
€ 0,46624
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,3818*
€ 0,45434
pro Stück
ab 250 Stück
€ 0,3718*
€ 0,44244
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,3518*
€ 0,41864
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,3418*
€ 0,40674
pro Stück
ab 150000 Stück
€ 0,2918*
€ 0,34724
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 50 Stück
Mindestbestellmenge: 50 Stück ( entspricht € 19,59* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 8670
Versand: Lager 8670
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,90*
ab € 137,50*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 8670
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.