| |
|
| Artikel-Nr.: 8670-501ISO4016 M8X150 GAL VZ 4.6 Hersteller: k.A. Herst.-Nr.: ISO4016 M8X150 GAL VZ 4.6 EAN/GTIN: 4043952115053 |
| |
|
| | |
| 501ISO4016 M8X150 GAL VZ 4.6 Sechskantschrauben, galvanisch verzinkt, Mu, 4.6, M 8x150 - Sechskantschrauben, galvanisch verzinkt, Mu, 4.6, M 8x150 |
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Sechskantschraube DIN 601, Bauschraube, Bauschrauben, DIN EN ISO 4016, ISO 4016, Sechskantschraube DIN EN ISO 4016, Sechskantschraube ISO 4016, Sechskantschraube ohne Norm, din 601 4.6, din 601, din601 blau verzinkt, ISO4016 M8X150 GAL VZ 4.6, 501ISO4016 M8X150 GAL VZ 4.6 |
| | |
| | | Angebote (8) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | 3 Tage | | | 50 | | € 4,30* | ab € 0,1939* | € 0,2754* | | | | Lager 8670 | | | | 50 | | € 4,90* | ab € 0,21* | € 0,28* | | | | | | 13 Tage | | | 50 | | € 4,95* | ab € 0,1967* | € 0,2974* | | | | | 5 Tage | | | 50 | | € 5,99* | ab € 0,2328* | € 0,315* | | | | | 7 Tage | | | 50 | | € 5,59* | ab € 0,2392* | € 0,3192* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 8670 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Bestellungen nur in Vielfachen von 50 Stück | Mindestbestellmenge: 50 Stück ( entspricht € 14,00* zzgl. MwSt. ) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 8670 | | Versand: Lager 8670 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,90* | | ab € 137,50* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 8670 | | | Zeitraum: | innerhalb von 10 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 10% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|