Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

501ISO4014 M20X230 GAL VZ10.9 Sechskantschrauben mit Schaft, 10.9, M 20x230


Menge:  Stück  
Produktinformationen
I04014_AK.JPG
I04014_AK.JPG
Artikel-Nr.:
     8670-501ISO4014 M20X230 GAL VZ10.9
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     ISO4014 M20X230 GAL VZ10.9
EAN/GTIN:
     4043952762530
Suchbegriffe:
DIN 931
DIN EN ISO 4014
DIN ISO 4014
ISO 4014
ISO 4014 10.9 galvanisch verzinkt Sechskantschrauben mit Schaft - Abmessung: M 20 x 230 VE=S (1 Stück) Technische Eigenschaften: Durchmesser: 20.00 Form: Ohne Formangabe Länge: 230.00 Normart: ISO Normnummer: 4014 Oberfläche: galvanisch verzinkt Werkstoff: 10.9
Weitere Informationen:
Durchmesser:
20.00
Form:
Ohne Formangabe
Länge:
230.00
Normart:
ISO
Normnummer:
4014
Oberfläche:
galvanisch verzinkt
Werkstoff:
10.9
Angebote (7)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
5 Tage
75
5
€ 4,30*
ab € 4,6866*
€ 6,6351*
6 Tage
95
5
€ 5,99*
ab € 5,1319*
€ 7,0019*
Lager 8670
70
3
€ 4,90*
ab € 5,10*
€ 7,20*
2 Tage
67
5
€ 5,59*
ab € 5,372*
€ 7,312*
14 Tage
nicht lagernd
5
€ 4,95*
ab € 6,3823*
€ 8,5323*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 8670
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 3 Stück
€ 7,20*
€ 8,568
pro Stück
ab 5 Stück
€ 6,94*
€ 8,2586
pro Stück
ab 10 Stück
€ 6,58*
€ 7,8302
pro Stück
ab 20 Stück
€ 6,35*
€ 7,5565
pro Stück
ab 50 Stück
€ 6,02*
€ 7,1638
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 5,10*
€ 6,069
pro Stück
Mindestbestellmenge: 3 Stück ( entspricht € 21,60* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 8670
Versand: Lager 8670
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,90*
ab € 137,50*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 8670
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.