Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

501ISO4014 M20X230 8.8 Sechskantschrauben mit Schaft, 8.8, M 20 x 230


Menge:  Stück  
Produktinformationen
I04014_AK.JPG
I04014_AK.JPG
Artikel-Nr.:
     8670-501ISO4014 M20X230 8.8
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     ISO4014 M20X230 8.8
EAN/GTIN:
     4043952408742
Suchbegriffe:
DIN 931
DIN EN ISO 4014
DIN ISO 4014
ISO 4014
ISO 4014 8.8 Sechskantschrauben mit Schaft - Abmessung: M 20 x 230 VE=S (1 Stück) Technische Eigenschaften: Durchmesser: 20.00 Form: Ohne Formangabe Länge: 230.00 Normart: ISO Normnummer: 4014 Oberfläche: Ohne Oberflächenangabe Werkstoff: 8.8
Weitere Informationen:
Durchmesser:
20.00
Form:
Ohne Formangabe
Länge:
230.00
Normart:
ISO
Normnummer:
4014
Oberfläche:
Ohne Oberflächenangabe
Werkstoff:
8.8
Angebote (7)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
4 Tage
40
10
€ 4,30*
ab € 2,1321*
€ 3,0429*
Lager 8670
40
5
€ 4,90*
ab € 2,3025*
€ 3,2525*
14 Tage
nicht lagernd
10
€ 4,95*
ab € 2,9216*
€ 3,9116*
5 Tage
40
10
€ 5,99*
ab € 3,3603*
€ 4,4503*
1 Tag
28
10
€ 5,59*
ab € 3,527*
€ 4,657*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 8670
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 5 Stück
€ 3,2525*
€ 3,87048
pro Stück
ab 10 Stück
€ 3,1525*
€ 3,75148
pro Stück
ab 20 Stück
€ 2,9925*
€ 3,56108
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,8525*
€ 3,39448
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 2,3025*
€ 2,73998
pro Stück
Mindestbestellmenge: 5 Stück ( entspricht € 16,2625* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 8670
Versand: Lager 8670
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,90*
ab € 137,50*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 8670
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.