Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

501ISO4014 M20X230 10.9 Sechskantschrauben mit Schaft, 10.9, M 20 x 230


Menge:  Stück  
Produktinformationen
I04014_AK.JPG
I04014_AK.JPG
Artikel-Nr.:
     8670-501ISO4014 M20X230 10.9
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     ISO4014 M20X230 10.9
EAN/GTIN:
     4043952398326
Suchbegriffe:
DIN 931
DIN EN ISO 4014
DIN ISO 4014
ISO 4014
ISO 4014 10.9 Sechskantschrauben mit Schaft - Abmessung: M 20 x 230 VE=S (1 Stück) Technische Eigenschaften: Durchmesser: 20.00 Form: Ohne Formangabe Länge: 230.00 Normart: ISO Normnummer: 4014 Oberfläche: Ohne Oberflächenangabe Werkstoff: 10.9
Weitere Informationen:
Durchmesser:
20.00
Form:
Ohne Formangabe
Länge:
230.00
Normart:
ISO
Normnummer:
4014
Oberfläche:
Ohne Oberflächenangabe
Werkstoff:
10.9
Angebote (7)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
5 Tage
nicht lagernd
10
€ 4,30*
ab € 2,8806*
€ 4,0368*
Lager 8670
unbekannt
5
€ 4,90*
ab € 3,1325*
€ 4,3625*
10 Tage
nicht lagernd
10
€ 5,99*
ab € 3,666*
€ 4,866*
14 Tage
nicht lagernd
10
€ 4,95*
ab € 3,9043*
€ 5,1843*
4 Tage
nicht lagernd
10
Frei Haus
ab € 4,87*
€ 7,23*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 8670
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 5 Stück
€ 4,3625*
€ 5,19138
pro Stück
ab 10 Stück
€ 4,1725*
€ 4,96528
pro Stück
ab 20 Stück
€ 4,0325*
€ 4,79868
pro Stück
ab 50 Stück
€ 3,8025*
€ 4,52498
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 3,1325*
€ 3,72768
pro Stück
Mindestbestellmenge: 5 Stück ( entspricht € 21,8125* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 8670
Versand: Lager 8670
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,90*
ab € 137,50*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 8670
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.