Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

501ISO10642 M4X10 GAL VZ 8.8 K Senkschrauben, galvanisch verzinkt, 8.8, M 4x10


Menge:  Packung  
Produktinformationen
I10642_AK.JPG
I10642_AK.JPG
Artikel-Nr.:
     8670-501ISO10642 M4X10 GAL VZ 8.8 K
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     ISO10642 M4X10 GAL VZ 8.8 K
EAN/GTIN:
     4043952607268
Suchbegriffe:
DIN 7991
DIN EN ISO 10642
ISO 10642
Innensechskantschraube DIN 7991
ISO 10642 08.8 galvanisch verzinkt Senkschrauben mit Innensechskant - Abmessung: M 4 x 10 VE=K (100 Stück) Technische Eigenschaften: Durchmesser: 4.00 Form: Ohne Formangabe Länge: 10.00 Normart: ISO Normnummer: 10642 Oberfläche: galvanisch verzinkt Werkstoff: 08.8 Norm: ISO 10642 Festigkeitsklasse: 8.8 Gewinde M: 4 mm Grundfarbe: farblos EAN: 4043952607268
Weitere Informationen:
Durchmesser:
4.00
EAN:
4043952607268
Festigkeitsklasse:
8.8
Form:
Ohne Formangabe
Gewinde M:
4 mm
Grundfarbe:
farblos
Länge:
10.00
Norm:
ISO 10642
Normart:
ISO
Normnummer:
10642
Oberfläche:
galvanisch verzinkt
Werkstoff:
08.8
Weitere Suchbegriffe: Innensechskantschraube DIN EN ISO 10642, Innensechskantschraube ISO 10642, Senkkopfschraube DIN 7991, Senkschraube DIN 7991, Senkschraube DIN EN ISO 10642, Senkschraube ISO 10642, Senkkopfschraube ohne Norm, Senkschraube ohne Norm, iso 10642 m4x10 8.8, senkkopfschraube ohne norm, iso 10642 m4, ISO10642 M4X10 GAL VZ 8.8 K, INNENSECHSKANTSCHRAUBEN, VERGLEICHE DIN 7991, INNENSECHSKANT, SENKSCHRAUBE, INNENSECHSKANT-SCHRAUBEN, SENKSCHRAUBEN M. INNENSECHSKANT, 501ISO10642 M4X10 GAL VZ 8.8 K, SENKSCHRAUBEN MIT INNENSECHSKANT
Angebote (6)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
13 Tage
nicht lagernd
100
pro Stück
€ 4,95*
ab € 0,0687*
€ 0,0983*
5 Tage
9
1
pro Packung
€ 4,30*
ab € 5,06*
€ 7,60*
Lager 8670
9
1
pro Packung
€ 4,90*
ab € 5,47*
€ 7,75*
6 Tage
13
1
pro Packung
€ 5,99*
ab € 8,30*
€ 11,72*
7 Tage
nicht lagernd
1
pro Packung
€ 7,99*
ab € 8,93*
€ 12,46*
Menge:  Packung  
Preise: Lager 8670
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 7,75*
€ 9,2225
pro Packung
ab 50 Packungen
€ 6,41*
€ 7,6279
pro Packung
ab 100 Packungen
€ 6,21*
€ 7,3899
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 5,75*
€ 6,8425
pro Packung
ab 1000 Packungen
€ 5,63*
€ 6,6997
pro Packung
ab 2500000 Packungen
€ 5,47*
€ 6,5093
pro Packung
1 Packung enthält 100 Stück (ab € 0,0547* pro Stück)
Lagerstand: Lager 8670
Versand: Lager 8670
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,90*
ab € 137,50*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 8670
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.