Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

501DIN988 12X18X1 1.4310 Pass-Scheibe DIN 988, Toleranz ISO 4759-3/A-B, Niro 1.4310


Menge:  Stück  
Produktinformationen
D00988_AK.JPG
D00988_AK.JPG
Artikel-Nr.:
     8670-501DIN988 12X18X1 1.4310
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     DIN988 12X18X1 1.4310
EAN/GTIN:
     4051427193673
Suchbegriffe:
DIN 988
Passscheibe DIN 988
Stützscheibe DIN 988
Edelstahlscheibe DIN 988
~DIN 988 A 2/1.4310 Passscheiben - Abmessung: 12 x 18 x 1 VE=S (1000 Stück) Technische Eigenschaften: Durchmesser: 12.00 Form: Ohne Formangabe Länge: 18.00 Normart: DIN Normnummer: 988 Oberfläche: Ohne Oberflächenangabe Werkstoff: A 2/1.4310 Außendurchmesser Ring D: 18 mm Innendurchmesser d: 12 mm Norm: DIN 988 Stärke s: 1 mm
Weitere Informationen:
Außendurchmesser Ring D:
18 mm
Durchmesser:
12.00
Form:
Ohne Formangabe
Innendurchmesser d:
12 mm
Länge:
18.00
Norm:
DIN 988
Normart:
DIN
Normnummer:
988
Oberfläche:
Ohne Oberflächenangabe
Stärke s:
1 mm
Werkstoff:
A 2/1.4310
Weitere Suchbegriffe: Paßscheibe, Stützscheibe, din 988 edelstahl a2 12x18x1, edelstahlscheibe din 988, din 988 edelstahl, 501DIN988 12X18X1 1.4310, DIN988 12X18X1 1.4310
Angebote (7)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
4 Tage
nicht lagernd
1000
€ 4,30*
ab € 0,0261*
€ 0,0362*
12 Tage
nicht lagernd
1000
€ 4,95*
ab € 0,0265*
€ 0,0384*
Lager 8670
unbekannt
1000
€ 4,90*
ab € 0,0322*
€ 0,0418*
14 Tage
nicht lagernd
1000
€ 4,95*
ab € 0,034*
€ 0,0441*
6 Tage
nicht lagernd
1000
€ 7,99*
ab € 0,0352*
€ 0,0454*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 8670
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 1000 Stück
€ 0,0418*
€ 0,04974
pro Stück
ab 2000 Stück
€ 0,0417*
€ 0,04962
pro Stück
ab 5000 Stück
€ 0,0395*
€ 0,04701
pro Stück
ab 10000 Stück
€ 0,0377*
€ 0,04486
pro Stück
ab 20000 Stück
€ 0,0364*
€ 0,04332
pro Stück
ab 3000000 Stück
€ 0,0322*
€ 0,03832
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 1.000 Stück
Mindestbestellmenge: 1000 Stück ( entspricht € 41,80* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 8670
Versand: Lager 8670
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,90*
ab € 137,50*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 8670
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.