Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

501DIN980 M10X1,25 GAL VZ 10 Sechskantmuttern, fein, galvanisch verzinkt, 10, V M 10x1,25


Menge:  Stück  
Produktinformationen
D00980_AK.JPG
D00980_AK.JPG
Artikel-Nr.:
     8670-501DIN980 M10X1,25 GAL VZ 10
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     DIN980 M10X1,25 GAL VZ 10
EAN/GTIN:
     4043952755136
Suchbegriffe:
DIN 6925
DIN 6925 Mutter
DIN 6925 Sechskantmutter
DIN 980
DIN 980 10 Form V-Fein galvanisch verzinkt Sechskantmuttern mit Klemmteil, mit metr. Feingew., Ganzmetallmutter - Abmessung: VM 10 x 1,25 VE=S (100 Stück) Technische Eigenschaften: Durchmesser: 10.00 Form: Form V-Fein Normart: DIN Normnummer: 980 Oberfläche: galvanisch verzinkt Werkstoff: 10
Weitere Informationen:
Durchmesser:
10.00
Form:
Form V-Fein
Normart:
DIN
Normnummer:
980
Oberfläche:
galvanisch verzinkt
Werkstoff:
10
Angebote (7)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3 Tage
2200
100
€ 4,30*
ab € 0,0566*
€ 0,0841*
Lager 8670
2200
100
€ 4,90*
ab € 0,0634*
€ 0,0886*
11 Tage
nicht lagernd
100
€ 4,95*
ab € 0,077*
€ 0,1067*
5 Tage
3100
100
€ 5,99*
ab € 0,0934*
€ 0,1297*
7 Tage
2170
100
€ 5,59*
ab € 0,0959*
€ 0,1321*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 8670
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 100 Stück
€ 0,0886*
€ 0,10543
pro Stück
ab 200 Stück
€ 0,0877*
€ 0,10436
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,0846*
€ 0,10067
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,0813*
€ 0,09675
pro Stück
ab 2000 Stück
€ 0,078*
€ 0,09282
pro Stück
ab 300000 Stück
€ 0,0634*
€ 0,07545
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 100 Stück
Mindestbestellmenge: 100 Stück ( entspricht € 8,86* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 8670
Versand: Lager 8670
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,90*
ab € 137,50*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 8670
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.