| |
|
| Artikel-Nr.: 8670-501DIN965 M5X80-H A2 Hersteller: k.A. Herst.-Nr.: DIN965 M5X80-H A2 EAN/GTIN: 4043952335918 |
| |
|
| | |
| DIN 965 A 2 H Senkschrauben mit Phillips-Kreuzschlitz H - Abmessung: M 5 x 80 -H VE=S (200 Stück) Technische Eigenschaften: Durchmesser: 5.00 Form: H Länge: 80.00 Normart: DIN Normnummer: 965 Oberfläche: Ohne Oberflächenangabe Werkstoff: A 2 Weitere Informationen: | | Durchmesser: | 5.00 | Form: | H | Länge: | 80.00 | Normart: | DIN | Normnummer: | 965 | Oberfläche: | Ohne Oberflächenangabe | Werkstoff: | A 2 |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Kreuzschraube DIN 965, Senkkopfschraube DIN 965, Senkkopfschraube ISO 7046, Senkkopschraube DIN EN ISO 7046, Senkschraube DIN 965, Senkschraube DIN EN ISO 7046, Senkschraube ISO 7046, Edelstahlschraube DIN 965, Edelstahlschraube ISO 7046, ISO 7046 Edelstahl, Senkkopfschraube ohne Norm, Senkschraube ohne Norm, reyher din 965 a2 8x80 ph, edelstahlschraube din 965, edelstahlschraube iso 7046 m5, DIN965 M5X80-H A2, 501DIN965 M5X80-H A2 |
| | |
| | | Angebote (6) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Einheit | Versand | | | | | | | | | | | 11 Tage | | | 200 | | pro Stück | € 4,95* | ab € 0,0979* | € 0,1381* | | | | | 4 Tage | | | 1 | | pro Packung | € 4,30* | ab € 15,08* | € 21,79* | | | | Lager 8670 | | | | 1 | | pro Packung | € 4,90* | ab € 16,37* | € 22,21* | | | | | | 6 Tage | | | 1 | | pro Packung | € 5,99* | ab € 22,05* | € 29,83* | | | | | 6 Tage | | | 1 | | pro Packung | € 7,99* | ab € 23,81* | € 31,70* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 8670 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Packung enthält 200 Stück (ab € 0,08185* pro Stück) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 8670 | | Versand: Lager 8670 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,90* | | ab € 137,50* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 8670 | | | Zeitraum: | innerhalb von 10 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 10% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|