| |
|
| Artikel-Nr.: 8670-501DIN965 M4X20-H 4.8 Hersteller: k.A. Herst.-Nr.: DIN965 M4X20-H 4.8 EAN/GTIN: 4043952333129 |
| |
|
| | |
| DIN 965 4.8 H Senkschrauben mit Phillips-Kreuzschlitz H - Abmessung: M 4 x 20 -H VE=S (2000 Stück) Technische Eigenschaften: Durchmesser: 4.00 Form: H Länge: 20.00 Normart: DIN Normnummer: 965 Oberfläche: Ohne Oberflächenangabe Werkstoff: 4.8 Weitere Informationen: | | Durchmesser: | 4.00 | Form: | H | Länge: | 20.00 | Normart: | DIN | Normnummer: | 965 | Oberfläche: | Ohne Oberflächenangabe | Werkstoff: | 4.8 |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Kreuzschraube DIN 965, Senkkopfschraube DIN 965, Senkkopfschraube ISO 7046, Senkkopschraube DIN EN ISO 7046, Senkschraube DIN 965, Senkschraube DIN EN ISO 7046, Senkschraube ISO 7046, Senkkopfschraube ohne Norm, Senkschraube ohne Norm, iso 7046 -1 4.8 m 4 x 20, senkkopfschraube ohne norm, din 965 m4, DIN965 M4X20-H 4.8, 501DIN965 M4X20-H 4.8 |
| | |
| | | Angebote (8) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | 5 Tage | | | 2000 | | € 4,30* | ab € 0,0114* | € 0,016* | | | | | 6 Tage | | | 2000 | | € 5,99* | ab € 0,0124* | € 0,0165* | | | | Lager 8670 | | | | 2000 | | € 4,90* | ab € 0,0127* | € 0,0167* | | | | | | 2 Tage | | | 2000 | | € 5,59* | ab € 0,0128* | € 0,0167* | | | | | 7 Tage | | | 2000 | | € 7,99* | ab € 0,0133* | € 0,0173* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 8670 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Bestellungen nur in Vielfachen von 2.000 Stück | Mindestbestellmenge: 2000 Stück ( entspricht € 33,40* zzgl. MwSt. ) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 8670 | | Versand: Lager 8670 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,90* | | ab € 137,50* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 8670 | | | Zeitraum: | innerhalb von 10 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 10% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|