Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

501DIN964 M4X25 GAL CR MS KP Linsensenkschrauben aus Messing, galvanisch verchromt, M4x25


Menge:  Stück  
Produktinformationen
D00964_AK.JPG
D00964_AK.JPG
Artikel-Nr.:
     8670-501DIN964 M4X25 GAL CR MS KP
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     DIN964 M4X25 GAL CR MS KP
EAN/GTIN:
     4043952329641
Suchbegriffe:
DIN 964
DIN EN ISO 2010
DIN ISO 2010
ISO 2010
DIN 964 Messing galvanisch verchromt Linsensenkschrauben mit Schlitz - Abmessung: M 4 x 25 VE=K (200 Stück) Technische Eigenschaften: Durchmesser: 4.00 Form: Ohne Formangabe Länge: 25.00 Normart: DIN Normnummer: 964 Oberfläche: galvanisch verchromt Werkstoff: Messing
Weitere Informationen:
Durchmesser:
4.00
Form:
Ohne Formangabe
Länge:
25.00
Normart:
DIN
Normnummer:
964
Oberfläche:
galvanisch verchromt
Werkstoff:
Messing
Angebote (8)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
5 Tage
1400
200
€ 4,30*
ab € 0,1145*
€ 0,1606*
6 Tage
2000
200
€ 5,99*
ab € 0,1262*
€ 0,1664*
Lager 8670
1400
200
€ 4,90*
ab € 0,127*
€ 0,167*
2 Tage
1400
200
€ 5,59*
ab € 0,1276*
€ 0,1676*
12 Tage
nicht lagernd
200
€ 4,95*
ab € 0,1207*
€ 0,1738*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 8670
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 200 Stück
€ 0,167*
€ 0,19873
pro Stück
ab 400 Stück
€ 0,165*
€ 0,19635
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,157*
€ 0,18683
pro Stück
ab 2000 Stück
€ 0,151*
€ 0,17969
pro Stück
ab 4000 Stück
€ 0,144*
€ 0,17136
pro Stück
ab 600000 Stück
€ 0,127*
€ 0,15113
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 200 Stück
Mindestbestellmenge: 200 Stück ( entspricht € 33,40* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 8670
Versand: Lager 8670
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,90*
ab € 137,50*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 8670
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.