Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

501DIN963 M3X5 A2 Senkschrauben mit Schlitz, A2, M 3 x 5


Menge:  Stück  
Produktinformationen
D00963_AK.JPG
D00963_AK.JPG
Artikel-Nr.:
     8670-501DIN963 M3X5 A2
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     DIN963 M3X5 A2
EAN/GTIN:
     4043952322529
Suchbegriffe:
DIN 963
DIN EN ISO 2009
DIN ISO 2009
ISO 2009
DIN 963 A 2 Senkschrauben mit Schlitz - Abmessung: M 3 x 5 VE=S (1000 Stück) Technische Eigenschaften: Durchmesser: 3.00 Form: Ohne Formangabe Länge: 5.00 Normart: DIN Normnummer: 963 Oberfläche: Ohne Oberflächenangabe Werkstoff: A 2
Weitere Informationen:
Durchmesser:
3.00
Form:
Ohne Formangabe
Länge:
5.00
Normart:
DIN
Normnummer:
963
Oberfläche:
Ohne Oberflächenangabe
Werkstoff:
A 2
Angebote (8)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
4 Tage
8440
1000
€ 4,30*
ab € 0,00475*
€ 0,00721*
11 Tage
nicht lagernd
1000
€ 4,95*
ab € 0,0049*
€ 0,00761*
13 Tage
nicht lagernd
1000
€ 4,95*
ab € 0,00621*
€ 0,00873*
Lager 8670
8000
1000
€ 4,90*
ab € 0,00762*
€ 0,0106*
5 Tage
11000
1000
€ 5,99*
ab € 0,0119*
€ 0,0165*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 8670
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 1000 Stück
€ 0,0106*
€ 0,01261
pro Stück
ab 5000 Stück
€ 0,01008*
€ 0,012
pro Stück
ab 10000 Stück
€ 0,00966*
€ 0,0115
pro Stück
ab 20000 Stück
€ 0,00934*
€ 0,01111
pro Stück
ab 50000 Stück
€ 0,00875*
€ 0,01041
pro Stück
ab 7500000 Stück
€ 0,00762*
€ 0,00907
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 1.000 Stück
Mindestbestellmenge: 1000 Stück ( entspricht € 10,60* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 8670
Versand: Lager 8670
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,90*
ab € 137,50*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 8670
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.