Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

501DIN963 M12X25 A4 KP Senkschrauben mit Schlitz, A4, M 12x25


Menge:  Stück  
Produktinformationen
D00963_AK.JPG
D00963_AK.JPG
Artikel-Nr.:
     8670-501DIN963 M12X25 A4 KP
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     DIN963 M12X25 A4 KP
EAN/GTIN:
     4043952325544
Suchbegriffe:
DIN 963
DIN EN ISO 2009
DIN ISO 2009
ISO 2009
DIN 963 A 4 Senkschrauben mit Schlitz - Abmessung: M 12 x 25 VE=K (25 Stück) Technische Eigenschaften: Durchmesser: 12.00 Form: Ohne Formangabe Länge: 25.00 Normart: DIN Normnummer: 963 Oberfläche: Ohne Oberflächenangabe Werkstoff: A 4
Weitere Informationen:
Durchmesser:
12.00
Form:
Ohne Formangabe
Länge:
25.00
Normart:
DIN
Normnummer:
963
Oberfläche:
Ohne Oberflächenangabe
Werkstoff:
A 4
Angebote (8)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
4 Tage
225
25
€ 4,30*
ab € 0,9539*
€ 1,3123*
Lager 8670
225
25
€ 4,90*
ab € 1,0325*
€ 1,3425*
12 Tage
nicht lagernd
25
€ 4,95*
ab € 0,9677*
€ 1,393*
6 Tage
300
25
€ 5,99*
ab € 1,0828*
€ 1,4235*
8 Tage
210
25
€ 5,59*
ab € 1,1134*
€ 1,4434*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 8670
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 25 Stück
€ 1,3425*
€ 1,59758
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,3325*
€ 1,58568
pro Stück
ab 125 Stück
€ 1,2525*
€ 1,49048
pro Stück
ab 250 Stück
€ 1,2225*
€ 1,45478
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1,1425*
€ 1,35958
pro Stück
ab 75000 Stück
€ 1,0325*
€ 1,22868
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 25 Stück
Mindestbestellmenge: 25 Stück ( entspricht € 33,5625* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 8670
Versand: Lager 8670
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,90*
ab € 137,50*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 8670
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.