Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

501DIN963 M10X40 A4 KP Senkschrauben mit Schlitz, A4, M 10 x 40


Menge:  Stück  
Produktinformationen
D00963_AK.JPG
D00963_AK.JPG
Artikel-Nr.:
     8670-501DIN963 M10X40 A4 KP
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     DIN963 M10X40 A4 KP
EAN/GTIN:
     4043952325469
Suchbegriffe:
DIN 963
DIN EN ISO 2009
DIN ISO 2009
ISO 2009
DIN 963 A 4 Senkschrauben mit Schlitz - Abmessung: M 10 x 40 VE=K (50 Stück) Technische Eigenschaften: Durchmesser: 10.00 Form: Ohne Formangabe Länge: 40.00 Normart: DIN Normnummer: 963 Oberfläche: Ohne Oberflächenangabe Werkstoff: A 4
Weitere Informationen:
Durchmesser:
10.00
Form:
Ohne Formangabe
Länge:
40.00
Normart:
DIN
Normnummer:
963
Oberfläche:
Ohne Oberflächenangabe
Werkstoff:
A 4
Angebote (8)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
4 Tage
50
50
€ 4,30*
ab € 0,5552*
€ 0,7793*
Lager 8670
50
50
€ 4,90*
ab € 0,6075*
€ 0,7875*
6 Tage
100
50
€ 5,99*
ab € 0,6166*
€ 0,8126*
8 Tage
70
50
€ 5,59*
ab € 0,6238*
€ 0,8238*
12 Tage
nicht lagernd
50
€ 4,95*
ab € 0,5733*
€ 0,8248*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 8670
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 50 Stück
€ 0,7875*
€ 0,93713
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,7775*
€ 0,92523
pro Stück
ab 250 Stück
€ 0,7275*
€ 0,86573
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,6875*
€ 0,81813
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,6675*
€ 0,79433
pro Stück
ab 150000 Stück
€ 0,6075*
€ 0,72293
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 50 Stück
Mindestbestellmenge: 50 Stück ( entspricht € 39,375* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 8670
Versand: Lager 8670
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,90*
ab € 137,50*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 8670
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.