Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

501DIN963 M10X20 MS KP Senkschrauben mit Schlitz aus Messing, M 10 x 20


Menge:  Stück  
Produktinformationen
D00963_AK.JPG
D00963_AK.JPG
Artikel-Nr.:
     8670-501DIN963 M10X20 MS KP
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     DIN963 M10X20 MS KP
EAN/GTIN:
     4043952321416
Suchbegriffe:
DIN 963
DIN EN ISO 2009
DIN ISO 2009
ISO 2009
DIN 963 Messing Senkschrauben mit Schlitz - Abmessung: M 10 x 20 VE=K (100 Stück) Technische Eigenschaften: Durchmesser: 10.00 Form: Ohne Formangabe Länge: 20.00 Normart: DIN Normnummer: 963 Oberfläche: Ohne Oberflächenangabe Werkstoff: Messing
Weitere Informationen:
Durchmesser:
10.00
Form:
Ohne Formangabe
Länge:
20.00
Normart:
DIN
Normnummer:
963
Oberfläche:
Ohne Oberflächenangabe
Werkstoff:
Messing
Angebote (8)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
4 Tage
1100
100
€ 4,30*
ab € 0,3642*
€ 0,4963*
Lager 8670
1100
100
€ 4,90*
ab € 0,3975*
€ 0,5175*
6 Tage
1300
100
€ 5,99*
ab € 0,3976*
€ 0,5215*
8 Tage
910
100
€ 5,59*
ab € 0,4088*
€ 0,5288*
12 Tage
nicht lagernd
100
€ 4,95*
ab € 0,3806*
€ 0,5418*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 8670
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 100 Stück
€ 0,5175*
€ 0,61583
pro Stück
ab 200 Stück
€ 0,5075*
€ 0,60393
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,4775*
€ 0,56823
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,4575*
€ 0,54443
pro Stück
ab 2000 Stück
€ 0,4375*
€ 0,52063
pro Stück
ab 300000 Stück
€ 0,3975*
€ 0,47303
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 100 Stück
Mindestbestellmenge: 100 Stück ( entspricht € 51,75* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 8670
Versand: Lager 8670
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,90*
ab € 137,50*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 8670
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.