Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

501DIN936 M50X1,5 14 H Sechskantmutter, fein, 14H, niedrige Form,M 50 x 1,5


Menge:  Stück  
Produktinformationen
D00936_AK.JPG
D00936_AK.JPG
Artikel-Nr.:
     8670-501DIN936 M50X1,5 14 H
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     DIN936 M50X1,5 14 H
EAN/GTIN:
     4043952292587
Suchbegriffe:
DIN 936
Sechskantmutter DIN 936
DIN 936 FG
Sechskantmutter DIN 936 FG
DIN 936 14 H Fein Sechskantmuttern, niedrige Form mit metrischem Feingewinde - Abmessung: M 50 x 1,5 VE=S (1 Stück) Technische Eigenschaften: Durchmesser: 50.00 Form: Fein Normart: DIN Normnummer: 936 Oberfläche: Ohne Oberflächenangabe Werkstoff: 14 H
Weitere Informationen:
Durchmesser:
50.00
Form:
Fein
Normart:
DIN
Normnummer:
936
Oberfläche:
Ohne Oberflächenangabe
Werkstoff:
14 H
Weitere Suchbegriffe: reyher din 936 fg, din 936 fg, din 936 feingewinde, 501DIN936 M50X1,5 14 H, DIN936 M50X1,5 14 H
Angebote (7)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
4 Tage
12
10
pro Stück
Frei Haus
ab € 19,5941*
€ 24,4775*
5 Tage
10
10
pro Stück
€ 5,99*
ab € 20,9234*
€ 25,2634*
2 Tage
nicht lagernd
10
pro Kartonage
€ 5,59*
ab € 22,0188*
€ 26,3988*
6 Tage
nicht lagernd
10
pro Stück
Frei Haus
ab € 22,099*
€ 26,399*
Lager 8670
10
1
pro Stück
€ 4,90*
ab € 21,095*
€ 28,255*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 8670
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 28,255*
€ 33,62345
pro Stück
ab 2 Stück
€ 27,825*
€ 33,11175
pro Stück
ab 5 Stück
€ 26,525*
€ 31,56475
pro Stück
ab 10 Stück
€ 25,465*
€ 30,30335
pro Stück
ab 20 Stück
€ 24,325*
€ 28,94675
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 21,095*
€ 25,10305
pro Stück
Lagerstand: Lager 8670
Versand: Lager 8670
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,90*
ab € 137,50*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 8670
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.