Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

501DIN934 M48-LH 6AU Sechskantmutter, links, 6AU, M 48 -LH


Menge:  Stück  
Produktinformationen
D00934_AK.JPG
D00934_AK.JPG
Artikel-Nr.:
     8670-501DIN934 M48-LH 6AU
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     DIN934 M48-LH 6AU
EAN/GTIN:
     4043952284216
Suchbegriffe:
DIN 934
Sechskantmutter DIN 934
DIN 934 LG
Sechskantmutter DIN 934 LG
DIN 934 6 AU Links (Technische Eigenschaften: Durchmesser: 48.00 Form: Links Normart: DIN Normnummer: 934 Oberfläche: ( Werkstoff: 6 AU
Weitere Informationen:
Durchmesser:
48.00
Form:
Links
Normart:
DIN
Normnummer:
934
Oberfläche:
(<=M 8 = 6/8)
Werkstoff:
6 AU
Weitere Suchbegriffe: din 934, 501DIN934 M48-LH 6AU, DIN934 M48-LH 6AU
Angebote (7)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
12 Tage
nicht lagernd
5
€ 4,95*
ab € 11,5328*
€ 16,1842*
4 Tage
30
5
€ 4,30*
ab € 12,7861*
€ 17,2171*
Lager 8670
30
1
€ 4,90*
ab € 13,985*
€ 18,855*
11 Tage
nicht lagernd
5
Frei Haus
ab € 17,4599*
€ 21,9999*
5 Tage
40
5
€ 5,99*
ab € 20,8873*
€ 25,9573*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 8670
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 18,855*
€ 22,43745
pro Stück
ab 2 Stück
€ 18,575*
€ 22,10425
pro Stück
ab 5 Stück
€ 17,775*
€ 21,15225
pro Stück
ab 10 Stück
€ 17,085*
€ 20,33115
pro Stück
ab 20 Stück
€ 16,225*
€ 19,30775
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 13,985*
€ 16,64215
pro Stück
Lagerstand: Lager 8670
Versand: Lager 8670
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,90*
ab € 137,50*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 8670
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.