Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

501DIN934 M42-LH 6AU Sechskantmutter, links, 6AU, M 42 -LH


Menge:  Stück  
Produktinformationen
D00934_AK.JPG
D00934_AK.JPG
Artikel-Nr.:
     8670-501DIN934 M42-LH 6AU
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     DIN934 M42-LH 6AU
EAN/GTIN:
     4043952284193
Suchbegriffe:
DIN 934
Sechskantmutter DIN 934
DIN 934 LG
Sechskantmutter DIN 934 LG
DIN 934 6 AU Links (Technische Eigenschaften: Durchmesser: 42.00 Form: Links Normart: DIN Normnummer: 934 Oberfläche: ( Werkstoff: 6 AU
Weitere Informationen:
Durchmesser:
42.00
Form:
Links
Normart:
DIN
Normnummer:
934
Oberfläche:
(<=M 8 = 6/8)
Werkstoff:
6 AU
Weitere Suchbegriffe: DIN EN ISO 4032 LG, ISO 4032 LG, Sechskantmutter DIN EN ISO 4032 LG, Sechskantmutter ISO 4032 LG, din 934, 501DIN934 M42-LH 6AU, DIN934 M42-LH 6AU
Angebote (7)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
4 Tage
45
5
€ 4,30*
ab € 7,6651*
€ 10,4748*
22 Tage
nicht lagernd
5
€ 4,95*
ab € 7,7463*
€ 11,1137*
Lager 8670
45
3
€ 4,90*
ab € 8,29*
€ 11,25*
5 Tage
65
5
€ 5,99*
ab € 10,0902*
€ 12,9802*
12 Tage
nicht lagernd
5
Frei Haus
ab € 10,4529*
€ 13,3929*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 8670
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 3 Stück
€ 11,25*
€ 13,3875
pro Stück
ab 5 Stück
€ 10,69*
€ 12,7211
pro Stück
ab 10 Stück
€ 10,32*
€ 12,2808
pro Stück
ab 20 Stück
€ 9,96*
€ 11,8524
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 8,29*
€ 9,8651
pro Stück
Mindestbestellmenge: 3 Stück ( entspricht € 33,75* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 8670
Versand: Lager 8670
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,90*
ab € 137,50*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 8670
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.